曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X800シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動形内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313577ORCA32X800-CS3MA1
97,340
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313586ORCA32X800-CS3MB1
97,700
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313595ORCA32X800-CS3MB2
101,430
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313604ORCA32X800-CS4MA1
97,340
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313613ORCA32X800-CS4MA2
100,710
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313622ORCA32X800-CS4MB2
101,430
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313638ORCA32X800-F2
107,530
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313647ORCA32X800-F2-CS3MA2
114,270
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313656ORCA32X800-F2-M1
112,980
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313665ORCA32X800-F2-M1-CS4MA3
123,090
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313674ORCA32X800-F2-M1-ZG530A2
120,440
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313683ORCA32X800-F3
114,310
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313692ORCA32X800-F3-M1-CS4MA2
126,500
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313708ORCA32X800-G4-CS4MB2
143,550
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313717ORCA32X800-L-CS3MA3
105,530
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313726ORCA32X800-L-CS3MB2
102,880
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313735ORCA32X800-L-CS3MB4
110,340
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313744ORCA32X800-L-CS4MA2
102,160
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313753ORCA32X800-L-CS4MB2
102,880
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313762ORCA32X800-L-CS5MB2
102,640
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313778ORCA32X800-L-F1
102,200
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313787ORCA32X800-L-F1-CS4MA2
108,940
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313796ORCA32X800-L-F1-CS4MB2
109,660
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
54313805ORCA32X800-L-F1-M1-CS3MB2
115,110
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313814ORCA32X800-L-F2-M1
114,430
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
54313823ORCA32X800-L-M1
100,870
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313832ORCA32X800-L-M1-CS3MA2
107,610
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313848ORCA32X800-L-M1-CS3MA3
110,980
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313857ORCA32X800-L-M1-CS3MA4
114,350
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313866ORCA32X800-L-M1-CS3MB2
108,330
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313875ORCA32X800-L-M1-CS4MA2
107,610
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313884ORCA32X800-L-M1-CS4MB2
108,330
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
54313893ORCA32X800-L-M1-CS4MB4
115,790
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313902ORCA32X800-L-M1-ZG530A2
108,330
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313918ORCA32X800-L-M1-ZG530A3
112,060
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313927ORCA32X800-L-M1-ZG530B2
109,050
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313936ORCA32X800-L-M1-ZG553B2
109,290
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313945ORCA32X800-L-M2-CS3MA3
116,430
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313954ORCA32X800-L-M2-CS3MB2
113,780
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313963ORCA32X800-L-ZG530A2
102,880
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313972ORCA32X800-L-ZG530B2
103,600
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313988ORCA32X800-L-ZG553B3
108,050
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
54313997ORCA32X800-M1
99,420
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314006ORCA32X800-M1-CS4MA2
106,160
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314015ORCA32X800-M1-CS4MB2
106,880
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314024ORCA32X800-M1-ZG530A2
106,880
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314033ORCA32X800-M1-ZG530B2
107,600
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314042ORCA32X800-M1-ZG530B3
111,690
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314058ORCA32X800-M1-ZG553A2
107,120
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54314067ORCA32X800-M1-ZG553B2
107,840
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする