曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54315652ORCA40X1000-CS3MA1
129,420
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315668ORCA40X1000-CS3MA2
132,790
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315677ORCA40X1000-CS3MB2
133,510
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315686ORCA40X1000-CS4MA2
132,790
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315695ORCA40X1000-CS4MB1
129,780
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315704ORCA40X1000-CS4MB2
133,510
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315713ORCA40X1000-CS5MB2
133,270
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315722ORCA40X1000-F1-T1-CS4MB2
146,340
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315738ORCA40X1000-F2
140,330
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
54315747ORCA40X1000-F2-CS3MA2
147,070
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315756ORCA40X1000-F2-T1
146,020
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315765ORCA40X1000-F4-M1-ZG530B2
169,320
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315774ORCA40X1000-L
127,740
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315783ORCA40X1000-L-CS3MA2
134,480
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315792ORCA40X1000-L-CS3MB2
135,200
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315808ORCA40X1000-L-CS4MA2
134,480
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315817ORCA40X1000-L-CS4MB2
135,200
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315826ORCA40X1000-L-F1
134,880
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315835ORCA40X1000-L-F1-M1
141,410
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315844ORCA40X1000-L-F2-T1
147,710
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315853ORCA40X1000-L-F2-ZG530A2
149,480
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315862ORCA40X1000-L-M1
134,270
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315878ORCA40X1000-L-M1-CS3MA2
141,010
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315887ORCA40X1000-L-M1-CS3MB2
141,730
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315896ORCA40X1000-L-M1-CS4MA2
141,010
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315905ORCA40X1000-L-M1-CS4MB2
141,730
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315914ORCA40X1000-L-M1-ZG530A2
141,730
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315923ORCA40X1000-L-M1-ZG530A3
145,460
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315932ORCA40X1000-L-M1-ZG530B2
142,450
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315948ORCA40X1000-L-M1-ZG530B3
146,540
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315957ORCA40X1000-L-M1-ZG553A2
141,970
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315966ORCA40X1000-L-T1-CS3MA2
140,170
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315975ORCA40X1000-L-T1-CS3MB2
140,890
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315984ORCA40X1000-L-T1-CS4MA1
136,800
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315993ORCA40X1000-L-T1-CS4MA2
140,170
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316002ORCA40X1000-L-T1-CS4MB2
140,890
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316018ORCA40X1000-L-T1-ZG530A2
140,890
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316027ORCA40X1000-L-T1-ZG530B2
141,610
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316036ORCA40X1000-L-ZG530A2
135,200
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316045ORCA40X1000-L-ZG553B2
136,160
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316054ORCA40X1000-M1
132,580
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316063ORCA40X1000-M1-CS3MA2
139,320
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316072ORCA40X1000-M1-CS3MB2
140,040
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316088ORCA40X1000-M1-CS4MA2
139,320
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316097ORCA40X1000-M1-CS4MA3
142,690
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316106ORCA40X1000-M1-CS4MB1
136,310
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316115ORCA40X1000-M1-CS4MB2
140,040
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316124ORCA40X1000-M1-ZG530B2
140,760
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316133ORCA40X1000-M1-ZG553A2
140,280
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54316142ORCA40X1000-M1-ZG553B2
141,000
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする