曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA20X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54417335ORGA20X300
62,820
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54417344ORGA20X300-CS3MA2
69,560
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417353ORGA20X300-CS3MB2
70,280
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417362ORGA20X300-CS4MB2
70,280
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417378ORGA20X300-F1-K2
88,960
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417387ORGA20X300-F1-K2-CS4MA2
95,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417396ORGA20X300-F1-S2-ZG530B2
88,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417405ORGA20X300-F2
67,180
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417414ORGA20X300-F2-CS3MB2
74,640
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417423ORGA20X300-F2-K1-ZG553A2
86,860
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417432ORGA20X300-F2-K1-ZG553B1
83,370
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417448ORGA20X300-F2-K2-CS3MA2
97,880
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417457ORGA20X300-F2-K2-CS4MB1
94,870
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417466ORGA20X300-F2-K2-CS4MB2
98,600
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417475ORGA20X300-F2-K2-ZG530A2
98,600
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417484ORGA20X300-F2-K2-ZG530B2
99,320
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417493ORGA20X300-F2-K2-ZG553B2
99,560
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417502ORGA20X300-F2-S2-ZG553A2
90,500
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417518ORGA20X300-F2-ZG553B2
75,600
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417527ORGA20X300-F3-S2-CS3MB2
92,440
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417536ORGA20X300-F3-S2-CS3MB3
96,170
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417545ORGA20X300-K1-S1-CS3MB2
90,070
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417554ORGA20X300-K1-ZG553B1
79,010
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417563ORGA20X300-K2
86,780
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417572ORGA20X300-K2-CS3MA2
93,520
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417588ORGA20X300-K2-CS4MB2
94,240
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417597ORGA20X300-K2-S2-CS3MA1
105,770
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417606ORGA20X300-K2-ZG530A2
94,240
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417615ORGA20X300-K2-ZG553A2
94,480
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417624ORGA20X300-L-CS3MB2
71,250
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417633ORGA20X300-L-CS4MA2
70,530
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417642ORGA20X300-L-CS4MB2
71,250
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417658ORGA20X300-L-F1
65,970
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417667ORGA20X300-L-F1-K2-CS3MA2
96,670
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417676ORGA20X300-L-F1-K2-CS4MA2
96,670
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417685ORGA20X300-L-F1-K2-S2
105,550
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417694ORGA20X300-L-F2-K2
92,110
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417703ORGA20X300-L-F2-K2-CS3MB2
99,570
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
54417712ORGA20X300-L-F2-ZG530A2
75,610
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417728ORGA20X300-L-F3-ZG530A2
77,790
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417737ORGA20X300-L-K1
75,770
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417746ORGA20X300-L-K1-CS3MB2
83,230
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417755ORGA20X300-L-K1-ZG530B2
83,950
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417764ORGA20X300-L-K1-ZG553B2
84,190
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417773ORGA20X300-L-K2
87,750
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417782ORGA20X300-L-K2-CS3MB2
95,210
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417798ORGA20X300-L-K2-CS3MB3
98,940
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417807ORGA20X300-L-K2-CS4MA1
91,120
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417816ORGA20X300-L-K2-CS4MA2
94,490
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54417825ORGA20X300-L-K2-CS4MB2
95,210
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする