ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X550シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X550シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)550 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
68件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54473073 ORGA32X550-CS3MA2
112,690
101,980
112,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473082 ORGA32X550-F1-CS3MB1
112,100
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473098 ORGA32X550-F1-CS3MB2
115,830
103,980
114,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473107 ORGA32X550-F1-K1
122,530
110,980
122,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473116 ORGA32X550-F2
110,790
99,980
109,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473125 ORGA32X550-F2-CS3MB1
114,520
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473134 ORGA32X550-F2-CS3MB2
118,250
106,980
117,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473143 ORGA32X550-F2-K1
124,950
112,980
124,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473152 ORGA32X550-F2-K2-CS3MB2
146,570
140,980
155,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473168 ORGA32X550-F2-K2-CS4MB2
146,570
140,980
155,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473177 ORGA32X550-F2-K2-S2
156,290
139,980
153,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473186 ORGA32X550-F2-K2-ZG530A2
146,570
140,980
155,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473195 ORGA32X550-F2-K2-ZG530B2
147,290
140,980
155,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473204 ORGA32X550-F2-K2-ZG553A2
146,810
140,980
155,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473213 ORGA32X550-F2-S2
127,970
114,980
126,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473222 ORGA32X550-F2-S2-CS4MB2
135,430
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473238 ORGA32X550-F2-S2-ZG530A3
139,160
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473247 ORGA32X550-F2-S2-ZG530B2
136,150
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473256 ORGA32X550-F2-ZG553A2
118,490
107,980
118,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473265 ORGA32X550-F3-K2
141,530
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473274 ORGA32X550-F3-K2-CS4MA1
144,900
140,980
155,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473283 ORGA32X550-F3-K2-CS4MB2
148,990
140,980
155,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473292 ORGA32X550-F3-K3-CS4MB2
163,150
151,980
167,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473308 ORGA32X550-F6-K2
148,790
140,980
155,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473317 ORGA32X550-K1-CS3MB2
127,570
114,980
126,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473326 ORGA32X550-K1-CS4MB2
127,570
114,980
126,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473335 ORGA32X550-K1-S1
128,700
116,980
128,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473344 ORGA32X550-K1-S1-CS3MA2
135,440
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473353 ORGA32X550-K2
134,270
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473362 ORGA32X550-K2-CS3MA2
141,010
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473378 ORGA32X550-K2-CS3MB2
141,730
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473387 ORGA32X550-K2-S2-CS3MA2
158,190
151,980
167,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473396 ORGA32X550-K2-ZG530A1
138,000
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473405 ORGA32X550-K2-ZG530A2
141,730
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473414 ORGA32X550-K2-ZG553A2
141,970
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473423 ORGA32X550-L
107,400
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473432 ORGA32X550-L-CS3MA2
114,140
102,980
113,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473448 ORGA32X550-L-CS3MB2
114,860
103,980
114,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473457 ORGA32X550-L-CS4MB2
114,860
103,980
114,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473466 ORGA32X550-L-F1
109,820
98,980
108,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473475 ORGA32X550-L-F1-K2
138,140
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473484 ORGA32X550-L-F1-S2-CS4MB2
134,460
129,980
142,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473493 ORGA32X550-L-F1-ZG553B2
118,240
106,980
117,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473502 ORGA32X550-L-F2
112,240
100,980
111,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473518 ORGA32X550-L-F2-CS3MB2
119,700
108,980
119,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473527 ORGA32X550-L-K1-CS3MA2
128,300
116,980
128,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473536 ORGA32X550-L-K1-CS3MA3
131,670
118,980
130,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473545 ORGA32X550-L-K1-CS3MB2
129,020
115,980
127,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473554 ORGA32X550-L-K1-CS4MA2
128,300
116,980
128,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54473563 ORGA32X550-L-K1-S1
130,150
117,980
129,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする