ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X850シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA32X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54477158ORGA32X850-CS3MA2
128,660
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477167ORGA32X850-F1-CS3MB1
128,070
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477176ORGA32X850-F1-CS3MB2
131,800
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477185ORGA32X850-F1-K1
138,500
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477194ORGA32X850-F2
126,760
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477203ORGA32X850-F2-CS3MB1
130,490
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477212ORGA32X850-F2-CS3MB2
134,220
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477228ORGA32X850-F2-K1
140,920
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477237ORGA32X850-F2-K2-CS3MB2
162,540
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477246ORGA32X850-F2-K2-CS4MB2
162,540
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477255ORGA32X850-F2-K2-S2
172,260
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477264ORGA32X850-F2-K2-ZG530A2
162,540
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477273ORGA32X850-F2-K2-ZG530B2
163,260
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477282ORGA32X850-F2-K2-ZG553A2
162,780
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477298ORGA32X850-F2-S2
143,940
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477307ORGA32X850-F2-S2-CS4MB2
151,400
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477316ORGA32X850-F2-S2-ZG530A3
155,130
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477325ORGA32X850-F2-S2-ZG530B2
152,120
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477334ORGA32X850-F2-ZG553A2
134,460
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477343ORGA32X850-F3-K2
157,500
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
54477352ORGA32X850-F3-K2-CS4MA1
160,870
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477368ORGA32X850-F3-K2-CS4MB2
164,960
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477377ORGA32X850-F3-K3-CS4MB2
179,120
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477386ORGA32X850-F6-K2
164,760
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477395ORGA32X850-K1-CS3MB2
143,540
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477404ORGA32X850-K1-CS4MB2
143,540
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477413ORGA32X850-K1-S1
144,670
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477422ORGA32X850-K1-S1-CS3MA2
151,410
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477438ORGA32X850-K2
150,240
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477447ORGA32X850-K2-CS3MA2
156,980
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477456ORGA32X850-K2-CS3MB2
157,700
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477465ORGA32X850-K2-S2-CS3MA2
174,160
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477474ORGA32X850-K2-ZG530A1
153,970
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477483ORGA32X850-K2-ZG530A2
157,700
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477492ORGA32X850-K2-ZG553A2
157,940
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477508ORGA32X850-L
123,370
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477517ORGA32X850-L-CS3MA2
130,110
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477526ORGA32X850-L-CS3MB2
130,830
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477535ORGA32X850-L-CS4MB2
130,830
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477544ORGA32X850-L-F1
125,790
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477553ORGA32X850-L-F1-K2
154,110
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477562ORGA32X850-L-F1-S2-CS4MB2
150,430
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477578ORGA32X850-L-F1-ZG553B2
134,210
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477587ORGA32X850-L-F2
128,210
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477596ORGA32X850-L-F2-CS3MB2
135,670
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477605ORGA32X850-L-K1-CS3MA2
144,270
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477614ORGA32X850-L-K1-CS3MA3
147,640
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477623ORGA32X850-L-K1-CS3MB2
144,990
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477632ORGA32X850-L-K1-CS4MA2
144,270
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54477648ORGA32X850-L-K1-S1
146,120
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする