曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X450シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X450シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)450作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54500976ORGA50X450-F2-K1
186,260
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54500985ORGA50X450-F2-K1-ZG530A2
193,720
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54500994ORGA50X450-F2-K2-ZG530B2
215,740
199,980
219,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501003ORGA50X450-K1-ZG530B2
189,600
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501012ORGA50X450-K2
202,720
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501028ORGA50X450-K2-CS4MA2
209,460
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501037ORGA50X450-K2-ZG530B2
210,900
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501046ORGA50X450-L
162,300
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501055ORGA50X450-L-CS3MA3
172,410
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501064ORGA50X450-L-CS3MA4
175,780
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501073ORGA50X450-L-CS4MA2
169,040
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501082ORGA50X450-L-CS4MB2
169,760
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501098ORGA50X450-L-F1-K1-CS3MA2
192,760
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501107ORGA50X450-L-F1-K1-S1
198,480
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501116ORGA50X450-L-F1-K2
207,320
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501125ORGA50X450-L-K1-CS3MB2
191,060
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
54501134ORGA50X450-L-K1-S1-CS3MA3
206,170
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501143ORGA50X450-L-K2
204,900
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501152ORGA50X450-L-K2-CS3MA1
208,270
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501168ORGA50X450-L-K2-CS3MA2
211,640
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501177ORGA50X450-L-K2-CS4MA2
211,640
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501186ORGA50X450-L-K2-S2-CS3MA3
239,930
221,980
244,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501195ORGA50X450-L-K2-ZG530A2
212,360
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501204ORGA50X450-L-K2-ZG530B2
213,080
199,980
219,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501213ORGA50X450-L-ZG530A2
169,760
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501222ORGA50X450-L-ZG530B1
166,390
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54501238ORGA50X450-S2
185,040
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする