ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X650シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X650シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50 ストローク(mm)650 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
27件中 1~27件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54502053 ORGA50X650-F2-K1
202,500
190,980
210,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502062 ORGA50X650-F2-K1-ZG530A2
209,960
189,980
208,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502078 ORGA50X650-F2-K2-ZG530B2
231,980
211,980
233,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502087 ORGA50X650-K1-ZG530B2
205,840
190,980
210,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502096 ORGA50X650-K2
218,960
201,980
222,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502105 ORGA50X650-K2-CS4MA2
225,700
212,980
234,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502114 ORGA50X650-K2-ZG530B2
227,140
212,980
234,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502123 ORGA50X650-L
178,540
168,980
185,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502132 ORGA50X650-L-CS3MA3
188,650
179,980
197,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502148 ORGA50X650-L-CS3MA4
192,020
179,980
197,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502157 ORGA50X650-L-CS4MA2
185,280
167,980
184,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502166 ORGA50X650-L-CS4MB2
186,000
167,980
184,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502175 ORGA50X650-L-F1-K1-CS3MA2
209,000
189,980
208,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502184 ORGA50X650-L-F1-K1-S1
214,720
201,980
222,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502193 ORGA50X650-L-F1-K2
223,560
200,980
221,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502202 ORGA50X650-L-K1-CS3MB2
207,300
190,980
210,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502218 ORGA50X650-L-K1-S1-CS3MA3
222,410
200,980
221,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502227 ORGA50X650-L-K2
221,140
200,980
221,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502236 ORGA50X650-L-K2-CS3MA1
224,510
212,980
234,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502245 ORGA50X650-L-K2-CS3MA2
227,880
212,980
234,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502254 ORGA50X650-L-K2-CS4MA2
227,880
212,980
234,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502263 ORGA50X650-L-K2-S2-CS3MA3
256,170
233,980
257,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502272 ORGA50X650-L-K2-ZG530A2
228,600
212,980
234,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502288 ORGA50X650-L-K2-ZG530B2
229,320
212,980
234,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502297 ORGA50X650-L-ZG530A2
186,000
167,980
184,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502306 ORGA50X650-L-ZG530B1
182,630
168,980
185,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54502315 ORGA50X650-S2
201,280
190,980
210,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする