曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X750シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)750作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54502595ORGA50X750-F2-K1
210,620
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502604ORGA50X750-F2-K1-ZG530A2
218,080
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502613ORGA50X750-F2-K2-ZG530B2
240,100
223,980
246,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502622ORGA50X750-K1-ZG530B2
213,960
202,980
223,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502638ORGA50X750-K2
227,080
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502647ORGA50X750-K2-CS4MA2
233,820
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502656ORGA50X750-K2-ZG530B2
235,260
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502665ORGA50X750-L
186,660
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502674ORGA50X750-L-CS3MA3
196,770
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502683ORGA50X750-L-CS3MA4
200,140
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502692ORGA50X750-L-CS4MA2
193,400
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502708ORGA50X750-L-CS4MB2
194,120
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502717ORGA50X750-L-F1-K1-CS3MA2
217,120
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502726ORGA50X750-L-F1-K1-S1
222,840
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502735ORGA50X750-L-F1-K2
231,680
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502744ORGA50X750-L-K1-CS3MB2
215,420
202,980
223,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502753ORGA50X750-L-K1-S1-CS3MA3
230,530
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502762ORGA50X750-L-K2
229,260
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502778ORGA50X750-L-K2-CS3MA1
232,630
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502787ORGA50X750-L-K2-CS3MA2
236,000
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502796ORGA50X750-L-K2-CS4MA2
236,000
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502805ORGA50X750-L-K2-S2-CS3MA3
264,290
245,980
270,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502814ORGA50X750-L-K2-ZG530A2
236,720
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502823ORGA50X750-L-K2-ZG530B2
237,440
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502832ORGA50X750-L-ZG530A2
194,120
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502848ORGA50X750-L-ZG530B1
190,750
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54502857ORGA50X750-S2
209,400
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする