曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X900シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54503408ORGA50X900-F2-K1
222,730
202,980
223,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503417ORGA50X900-F2-K1-ZG530A2
230,190
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503426ORGA50X900-F2-K2-ZG530B2
252,210
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503435ORGA50X900-K1-ZG530B2
226,070
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503444ORGA50X900-K2
239,190
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503453ORGA50X900-K2-CS4MA2
245,930
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503462ORGA50X900-K2-ZG530B2
247,370
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503478ORGA50X900-L
198,770
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503487ORGA50X900-L-CS3MA3
208,880
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503496ORGA50X900-L-CS3MA4
212,250
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503505ORGA50X900-L-CS4MA2
205,510
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503514ORGA50X900-L-CS4MB2
206,230
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503523ORGA50X900-L-F1-K1-CS3MA2
229,230
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503532ORGA50X900-L-F1-K1-S1
234,950
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503548ORGA50X900-L-F1-K2
243,790
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503557ORGA50X900-L-K1-CS3MB2
227,530
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503566ORGA50X900-L-K1-S1-CS3MA3
242,640
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503575ORGA50X900-L-K2
241,370
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503584ORGA50X900-L-K2-CS3MA1
244,740
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503593ORGA50X900-L-K2-CS3MA2
248,110
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503602ORGA50X900-L-K2-CS4MA2
248,110
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503618ORGA50X900-L-K2-S2-CS3MA3
276,400
258,980
284,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503627ORGA50X900-L-K2-ZG530A2
248,830
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503636ORGA50X900-L-K2-ZG530B2
249,550
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503645ORGA50X900-L-ZG530A2
206,230
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503654ORGA50X900-L-ZG530B1
202,860
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54503663ORGA50X900-S2
221,510
202,980
223,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする