ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X550シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54519325ORK16X550-CS5TA1
72,790
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519334ORK16X550-F1-K2-CS5TB2
100,110
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519343ORK16X550-F2
74,030
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519352ORK16X550-F2-CS11TB2
80,030
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519368ORK16X550-F2-K1
85,040
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519377ORK16X550-F2-K1-ZC130A2
92,500
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519386ORK16X550-F2-K2
96,050
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519395ORK16X550-F2-K2-CS11TB2
102,050
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519404ORK16X550-F2-K2-S2-CS5TB2
116,090
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519413ORK16X550-F2-K2-ZC130A2
103,510
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519422ORK16X550-F2-K2-ZC130B2
104,230
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519438ORK16X550-F2-K2-ZC153A2
103,750
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519447ORK16X550-F2-S1-CS5TB2
87,050
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519456ORK16X550-F2-S2
88,070
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519465ORK16X550-F2-S2-CS11TB2
94,070
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519474ORK16X550-F2-S2-ZC130A2
95,530
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519483ORK16X550-F2-S2-ZC130A3
99,260
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519492ORK16X550-F2-ZC130A2
81,490
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519508ORK16X550-F2-ZC130B2
82,210
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519517ORK16X550-F3-K2
97,990
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519526ORK16X550-K1
81,160
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519535ORK16X550-K2
92,170
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519544ORK16X550-K2-S1-ZC130A2
106,650
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519553ORK16X550-K2-S2-ZC130A2
113,670
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519562ORK16X550-K2-ZC130A2
99,630
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519578ORK16X550-K2-ZC130B2
100,350
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519587ORK16X550-L-CS11TA2
76,160
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519596ORK16X550-L-CS11TA3
78,800
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519605ORK16X550-L-CS11TB1
73,880
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519614ORK16X550-L-CS11TB2
76,880
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519623ORK16X550-L-F1
72,820
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519632ORK16X550-L-F1-K2
94,840
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519648ORK16X550-L-F1-K2-CS11TA2
100,120
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519657ORK16X550-L-F1-K2-CS11TB2
100,840
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519666ORK16X550-L-F1-K2-ZC130A2
102,300
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519675ORK16X550-L-F1-K2-ZC130B2
103,020
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519684ORK16X550-L-F1-K2-ZC153B2
103,260
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519693ORK16X550-L-F1-ZC130A2
80,280
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519702ORK16X550-L-F1-ZC130B2
81,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519718ORK16X550-L-F1-ZC153B2
81,240
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519727ORK16X550-L-F2-K1-ZC130A2
93,230
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519736ORK16X550-L-F2-K2
96,780
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519745ORK16X550-L-F2-K2-CS11TA2
102,060
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519754ORK16X550-L-F2-K2-ZC130A2
104,240
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519763ORK16X550-L-F2-K2-ZC130B2
104,960
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519772ORK16X550-L-F2-K2-ZC153A1
100,630
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519788ORK16X550-L-F2-S1-ZC130B2
89,960
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519797ORK16X550-L-F2-S2-ZC130A2
96,260
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519806ORK16X550-L-F2-ZC130B2
82,940
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54519815ORK16X550-L-F3-K2-ZC153B2
107,140
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする