曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)600作動方式複動形内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54520183ORK16X600-CS5TA1
73,710
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520192ORK16X600-F1-K2-CS5TB2
101,030
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520208ORK16X600-F2
74,950
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520217ORK16X600-F2-CS11TB2
80,950
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520226ORK16X600-F2-K1
85,960
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520235ORK16X600-F2-K1-ZC130A2
93,420
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520244ORK16X600-F2-K2
96,970
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520253ORK16X600-F2-K2-CS11TB2
102,970
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520262ORK16X600-F2-K2-S2-CS5TB2
117,010
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520278ORK16X600-F2-K2-ZC130A2
104,430
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520287ORK16X600-F2-K2-ZC130B2
105,150
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520296ORK16X600-F2-K2-ZC153A2
104,670
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520305ORK16X600-F2-S1-CS5TB2
87,970
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520314ORK16X600-F2-S2
88,990
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520323ORK16X600-F2-S2-CS11TB2
94,990
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520332ORK16X600-F2-S2-ZC130A2
96,450
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520348ORK16X600-F2-S2-ZC130A3
100,180
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520357ORK16X600-F2-ZC130A2
82,410
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520366ORK16X600-F2-ZC130B2
83,130
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520375ORK16X600-F3-K2
98,910
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
54520384ORK16X600-K1
82,080
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520393ORK16X600-K2
93,090
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520402ORK16X600-K2-S1-ZC130A2
107,570
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520418ORK16X600-K2-S2-ZC130A2
114,590
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520427ORK16X600-K2-ZC130A2
100,550
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520436ORK16X600-K2-ZC130B2
101,270
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520445ORK16X600-L-CS11TA2
77,080
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520454ORK16X600-L-CS11TA3
79,720
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520463ORK16X600-L-CS11TB1
74,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520472ORK16X600-L-CS11TB2
77,800
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520488ORK16X600-L-F1
73,740
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520497ORK16X600-L-F1-K2
95,760
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520506ORK16X600-L-F1-K2-CS11TA2
101,040
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520515ORK16X600-L-F1-K2-CS11TB2
101,760
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520524ORK16X600-L-F1-K2-ZC130A2
103,220
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520533ORK16X600-L-F1-K2-ZC130B2
103,940
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520542ORK16X600-L-F1-K2-ZC153B2
104,180
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520558ORK16X600-L-F1-ZC130A2
81,200
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520567ORK16X600-L-F1-ZC130B2
81,920
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520576ORK16X600-L-F1-ZC153B2
82,160
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520585ORK16X600-L-F2-K1-ZC130A2
94,150
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520594ORK16X600-L-F2-K2
97,700
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520603ORK16X600-L-F2-K2-CS11TA2
102,980
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520612ORK16X600-L-F2-K2-ZC130A2
105,160
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520628ORK16X600-L-F2-K2-ZC130B2
105,880
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520637ORK16X600-L-F2-K2-ZC153A1
101,550
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520646ORK16X600-L-F2-S1-ZC130B2
90,880
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520655ORK16X600-L-F2-S2-ZC130A2
97,180
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520664ORK16X600-L-F2-ZC130B2
83,860
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54520673ORK16X600-L-F3-K2-ZC153B2
108,060
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする