曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X800シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)800作動方式複動形内容量1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54541603ORK20X800-CS4MA2
95,920
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541612ORK20X800-F1-K2-CS3MA2
122,060
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541628ORK20X800-F2
93,540
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541637ORK20X800-F2-K1
105,520
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541646ORK20X800-F2-K1-S1-CS3MA2
120,070
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541655ORK20X800-F2-K1-ZG530A1
109,250
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541664ORK20X800-F2-K2-ZG530A2
124,960
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541673ORK20X800-F2-K2-ZG530B2
125,680
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541682ORK20X800-F2-KM2-ZG530A2
127,380
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541698ORK20X800-F2-S1-CS3MB2
108,810
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541707ORK20X800-F3-K1-S1-CS4MA2
122,250
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541716ORK20X800-F6-K2-ZG530B2
134,400
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541725ORK20X800-K1-ZG530A2
108,620
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541734ORK20X800-K2
113,140
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541743ORK20X800-K2-S2
128,760
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541752ORK20X800-K2-ZG530A2
120,600
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541768ORK20X800-K2-ZG530A3
124,330
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541777ORK20X800-K2-ZG530B2
121,320
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541786ORK20X800-K2-ZG553B2
121,560
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541795ORK20X800-KM1
102,370
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541804ORK20X800-KM2
115,560
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541813ORK20X800-L-CS3MB1
93,880
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541822ORK20X800-L-CS4MB2
97,610
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541838ORK20X800-L-F1
92,330
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541847ORK20X800-L-F1-CS3MB1
96,060
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541856ORK20X800-L-F1-CS3MB3
103,520
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541865ORK20X800-L-F1-CS4MB2
99,790
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541874ORK20X800-L-F1-K1-CS4MB2
111,770
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541883ORK20X800-L-F1-K2
116,290
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541892ORK20X800-L-F1-K2-CS4MA2
123,030
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541908ORK20X800-L-F1-K2-CS4MB2
123,750
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541917ORK20X800-L-F1-K2-ZG530A2
123,750
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541926ORK20X800-L-F1-K2-ZG530B2
124,470
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541935ORK20X800-L-F1-K2-ZG553B2
124,710
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541944ORK20X800-L-F1-S2-ZG530A2
115,410
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541953ORK20X800-L-F2-K2
118,470
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541962ORK20X800-L-F2-K2-CS3MB2
125,930
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541978ORK20X800-L-F2-K2-ZG530A2
125,930
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541987ORK20X800-L-F4-K2-CS4MB2
130,290
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54541996ORK20X800-L-F4-KM2
125,250
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542005ORK20X800-L-F6-K2-ZG530B2
135,370
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542014ORK20X800-L-K1
102,130
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542023ORK20X800-L-K1-CS4MA2
108,870
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542032ORK20X800-L-K1-S1
109,940
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542048ORK20X800-L-K1-S1-ZG530B2
118,120
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542057ORK20X800-L-K1-ZG530A1
105,860
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542066ORK20X800-L-K1-ZG530A2
109,590
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542075ORK20X800-L-K2
114,110
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542084ORK20X800-L-K2-CS3MA2
120,850
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54542093ORK20X800-L-K2-CS3MB2
121,570
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする