ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X550シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54597305ORK50X550-CS3MA2
185,770
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597314ORK50X550-F2-K1-CS3MA1
208,540
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597323ORK50X550-K2
221,630
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597332ORK50X550-K2-CS3MB2
229,090
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597348ORK50X550-L
181,210
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597357ORK50X550-L-CS3MA2
187,950
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597366ORK50X550-L-CS3MB2
188,670
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597375ORK50X550-L-CS4MB2
188,670
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597384ORK50X550-L-F1-CS3MA2
190,370
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597393ORK50X550-L-F1-K2-CS4MA2
232,970
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597402ORK50X550-L-F1-K2-CS5MA2
232,730
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597418ORK50X550-L-F1-K2-S2
251,150
234,980
258,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597427ORK50X550-L-F1-K2-ZG530A2
233,690
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597436ORK50X550-L-F1-K2-ZG530B2
234,410
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597445ORK50X550-L-F2-K2-ZG530A2
236,110
211,980
233,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597454ORK50X550-L-F4-CS4MB2
198,350
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597463ORK50X550-L-K1-CS3MB2
209,970
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597472ORK50X550-L-K2
223,810
200,980
221,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597488ORK50X550-L-K2-CS3MA2
230,550
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597497ORK50X550-L-K2-CS4MA2
230,550
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597506ORK50X550-L-K2-CS4MB1
227,540
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597515ORK50X550-L-K2-CS4MB2
231,270
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597524ORK50X550-L-K2-S2-CS3MA2
255,470
234,980
258,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597533ORK50X550-L-K2-ZG530B2
231,990
212,980
234,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597542ORK50X550-L-KM2-ZG530B3
238,500
223,980
246,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597558ORK50X550-L-S2-ZG530B2
214,310
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54597567ORK50X550-S2-CS4MA2
210,690
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする