曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X750シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X750シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)750作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54598382ORK50X750-CS3MA2
201,740
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598398ORK50X750-F2-K1-CS3MA1
224,510
202,980
223,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598407ORK50X750-K2
237,600
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598416ORK50X750-K2-CS3MB2
245,060
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598425ORK50X750-L
197,180
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598434ORK50X750-L-CS3MA2
203,920
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598443ORK50X750-L-CS3MB2
204,640
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598452ORK50X750-L-CS4MB2
204,640
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598468ORK50X750-L-F1-CS3MA2
206,340
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598477ORK50X750-L-F1-K2-CS4MA2
248,940
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598486ORK50X750-L-F1-K2-CS5MA2
248,700
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
54598495ORK50X750-L-F1-K2-S2
267,120
246,980
271,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598504ORK50X750-L-F1-K2-ZG530A2
249,660
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598513ORK50X750-L-F1-K2-ZG530B2
250,380
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598522ORK50X750-L-F2-K2-ZG530A2
252,080
235,980
259,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598538ORK50X750-L-F4-CS4MB2
214,320
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598547ORK50X750-L-K1-CS3MB2
225,940
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598556ORK50X750-L-K2
239,780
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598565ORK50X750-L-K2-CS3MA2
246,520
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598574ORK50X750-L-K2-CS4MA2
246,520
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598583ORK50X750-L-K2-CS4MB1
243,510
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598592ORK50X750-L-K2-CS4MB2
247,240
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598608ORK50X750-L-K2-S2-CS3MA2
271,440
246,980
271,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598617ORK50X750-L-K2-ZG530B2
247,960
224,980
247,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598626ORK50X750-L-KM2-ZG530B3
254,470
235,980
259,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598635ORK50X750-L-S2-ZG530B2
230,280
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598644ORK50X750-S2-CS4MA2
226,660
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする