曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X850シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54598924ORK50X850-CS3MA2
209,720
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598933ORK50X850-F2-K1-CS3MA1
232,490
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598942ORK50X850-K2
245,580
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598958ORK50X850-K2-CS3MB2
253,040
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598967ORK50X850-L
205,160
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598976ORK50X850-L-CS3MA2
211,900
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598985ORK50X850-L-CS3MB2
212,620
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54598994ORK50X850-L-CS4MB2
212,620
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599003ORK50X850-L-F1-CS3MA2
214,320
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599012ORK50X850-L-F1-K2-CS4MA2
256,920
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599028ORK50X850-L-F1-K2-CS5MA2
256,680
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599037ORK50X850-L-F1-K2-S2
275,100
246,980
271,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599046ORK50X850-L-F1-K2-ZG530A2
257,640
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599055ORK50X850-L-F1-K2-ZG530B2
258,360
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599064ORK50X850-L-F2-K2-ZG530A2
260,060
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599073ORK50X850-L-F4-CS4MB2
222,300
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599082ORK50X850-L-K1-CS3MB2
233,920
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599098ORK50X850-L-K2
247,760
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599107ORK50X850-L-K2-CS3MA2
254,500
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599116ORK50X850-L-K2-CS4MA2
254,500
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599125ORK50X850-L-K2-CS4MB1
251,490
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599134ORK50X850-L-K2-CS4MB2
255,220
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599143ORK50X850-L-K2-S2-CS3MA2
279,420
258,980
284,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599152ORK50X850-L-K2-ZG530B2
255,940
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599168ORK50X850-L-KM2-ZG530B3
262,450
235,980
259,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599177ORK50X850-L-S2-ZG530B2
238,260
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599186ORK50X850-S2-CS4MA2
234,640
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする