曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X900シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54599195ORK50X900-CS3MA2
213,720
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599204ORK50X900-F2-K1-CS3MA1
236,490
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599213ORK50X900-K2
249,580
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
54599222ORK50X900-K2-CS3MB2
257,040
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599238ORK50X900-L
209,160
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599247ORK50X900-L-CS3MA2
215,900
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599256ORK50X900-L-CS3MB2
216,620
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599265ORK50X900-L-CS4MB2
216,620
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599274ORK50X900-L-F1-CS3MA2
218,320
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599283ORK50X900-L-F1-K2-CS4MA2
260,920
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599292ORK50X900-L-F1-K2-CS5MA2
260,680
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599308ORK50X900-L-F1-K2-S2
279,100
258,980
284,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599317ORK50X900-L-F1-K2-ZG530A2
261,640
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599326ORK50X900-L-F1-K2-ZG530B2
262,360
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599335ORK50X900-L-F2-K2-ZG530A2
264,060
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599344ORK50X900-L-F4-CS4MB2
226,300
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599353ORK50X900-L-K1-CS3MB2
237,920
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599362ORK50X900-L-K2
251,760
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599378ORK50X900-L-K2-CS3MA2
258,500
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599387ORK50X900-L-K2-CS4MA2
258,500
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599396ORK50X900-L-K2-CS4MB1
255,490
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599405ORK50X900-L-K2-CS4MB2
259,220
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599414ORK50X900-L-K2-S2-CS3MA2
283,420
258,980
284,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599423ORK50X900-L-K2-ZG530B2
259,940
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599432ORK50X900-L-KM2-ZG530B3
266,450
247,980
272,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599448ORK50X900-L-S2-ZG530B2
242,260
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599457ORK50X900-S2-CS4MA2
238,640
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする