曜日別特売

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X950シリーズ

ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54599466ORK50X950-CS3MA2
217,710
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599475ORK50X950-F2-K1-CS3MA1
240,480
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599484ORK50X950-K2
253,570
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599493ORK50X950-K2-CS3MB2
261,030
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599502ORK50X950-L
213,150
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599518ORK50X950-L-CS3MA2
219,890
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599527ORK50X950-L-CS3MB2
220,610
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599536ORK50X950-L-CS4MB2
220,610
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599545ORK50X950-L-F1-CS3MA2
222,310
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599554ORK50X950-L-F1-K2-CS4MA2
264,910
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599563ORK50X950-L-F1-K2-CS5MA2
264,670
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599572ORK50X950-L-F1-K2-S2
283,090
258,980
284,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599588ORK50X950-L-F1-K2-ZG530A2
265,630
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599597ORK50X950-L-F1-K2-ZG530B2
266,350
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599606ORK50X950-L-F2-K2-ZG530A2
268,050
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599615ORK50X950-L-F4-CS4MB2
230,290
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599624ORK50X950-L-K1-CS3MB2
241,910
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599633ORK50X950-L-K2
255,750
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599642ORK50X950-L-K2-CS3MA2
262,490
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599658ORK50X950-L-K2-CS4MA2
262,490
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599667ORK50X950-L-K2-CS4MB1
259,480
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599676ORK50X950-L-K2-CS4MB2
263,210
236,980
260,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599685ORK50X950-L-K2-S2-CS3MA2
287,410
258,980
284,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599694ORK50X950-L-K2-ZG530B2
263,930
248,980
273,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599703ORK50X950-L-KM2-ZG530B3
270,440
247,980
272,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599712ORK50X950-L-S2-ZG530B2
246,250
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54599728ORK50X950-S2-CS4MA2
242,630
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする