ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X100シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54689836ORV20X100
22,630
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54690694ORV20X100-F1
24,810
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690703ORV20X100-F1-K1-ZE135B2
41,150
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690712ORV20X100-F1-K2-ZE102B2
46,230
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690728ORV20X100-F1-K2-ZE135A2
47,210
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54690737ORV20X100-F1-K2-ZE155A2
47,450
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690746ORV20X100-F1-K2-ZE155A3
50,600
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690755ORV20X100-F1-ZE102A2
29,170
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690764ORV20X100-F1-ZE102B2
29,890
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690773ORV20X100-F1-ZE102B3
32,430
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
54690782ORV20X100-F1-ZE135A1
27,840
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690798ORV20X100-F1-ZE135A2
30,870
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690807ORV20X100-F1-ZE135B2
31,590
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690816ORV20X100-F1-ZE155A2
31,110
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690825ORV20X100-F2
26,990
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690834ORV20X100-F2-K1-ZE135A2
42,610
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
54690843ORV20X100-F2-K1-ZE135B2
43,330
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690852ORV20X100-F2-K2-ZE102B3
50,950
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690868ORV20X100-F2-K2-ZE135A2
49,390
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690877ORV20X100-F2-K2-ZE135B2
50,110
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690886ORV20X100-F2-K2-ZE155B2
50,350
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690895ORV20X100-F2-ZE135B2
33,770
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54690904ORV20X100-F2-ZE155A2
33,290
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690913ORV20X100-F3-K2-ZE135B2
52,290
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690922ORV20X100-F4-K2
47,690
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690938ORV20X100-F4-K2-ZE102A2
52,050
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690947ORV20X100-K1
32,190
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690956ORV20X100-K1-ZE135B2
38,970
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690965ORV20X100-K1-ZE135B3
42,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690974ORV20X100-K2
38,970
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690983ORV20X100-K2-ZE101A2
43,330
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690992ORV20X100-K2-ZE102A1
41,150
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691008ORV20X100-K2-ZE102A2
43,330
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691017ORV20X100-K2-ZE102B2
44,050
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691026ORV20X100-K2-ZE102B3
46,590
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691035ORV20X100-K2-ZE135A2
45,030
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691044ORV20X100-K2-ZE135A3
48,060
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691053ORV20X100-K2-ZE135B2
45,750
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691062ORV20X100-K2-ZE135B3
49,140
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691078ORV20X100-K2-ZE155A2
45,270
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691087ORV20X100-K2-ZE155B2
45,990
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691096ORV20X100-M
25,050
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691105ORV20X100-M-F1
27,230
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691114ORV20X100-M-F1-ZE102A2
31,590
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691123ORV20X100-M-F1-ZE102A3
33,770
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691132ORV20X100-M-F1-ZE102B2
32,310
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691148ORV20X100-M-F1-ZE135B2
34,010
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691157ORV20X100-M-F1-ZE155B2
34,250
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54691166ORV20X100-M-F2
29,410
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
54691175ORV20X100-M-F2-ZE102B2
34,490
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする