曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54689845ORV20X1000
32,210
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
54689854ORV20X1000-F1
34,390
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689863ORV20X1000-F1-K1-ZE135B2
50,730
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689872ORV20X1000-F1-K2-ZE102B2
55,810
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689888ORV20X1000-F1-K2-ZE135A2
56,790
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689897ORV20X1000-F1-K2-ZE155A2
57,030
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689906ORV20X1000-F1-K2-ZE155A3
60,180
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689915ORV20X1000-F1-ZE102A2
38,750
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689924ORV20X1000-F1-ZE102B2
39,470
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689933ORV20X1000-F1-ZE102B3
42,010
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689942ORV20X1000-F1-ZE135A1
37,420
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689958ORV20X1000-F1-ZE135A2
40,450
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689967ORV20X1000-F1-ZE135B2
41,170
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689976ORV20X1000-F1-ZE155A2
40,690
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689985ORV20X1000-F2
36,570
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54689994ORV20X1000-F2-K1-ZE135A2
52,190
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690003ORV20X1000-F2-K1-ZE135B2
52,910
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690012ORV20X1000-F2-K2-ZE102B3
60,530
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690028ORV20X1000-F2-K2-ZE135A2
58,970
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690037ORV20X1000-F2-K2-ZE135B2
59,690
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690046ORV20X1000-F2-K2-ZE155B2
59,930
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690055ORV20X1000-F2-ZE135B2
43,350
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690064ORV20X1000-F2-ZE155A2
42,870
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690073ORV20X1000-F3-K2-ZE135B2
61,870
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690082ORV20X1000-F4-K2
57,270
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690098ORV20X1000-F4-K2-ZE102A2
61,630
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690107ORV20X1000-K1
41,770
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
54690116ORV20X1000-K1-ZE135B2
48,550
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690125ORV20X1000-K1-ZE135B3
51,940
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690134ORV20X1000-K2
48,550
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690143ORV20X1000-K2-ZE101A2
52,910
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690152ORV20X1000-K2-ZE102A1
50,730
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690168ORV20X1000-K2-ZE102A2
52,910
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690177ORV20X1000-K2-ZE102B2
53,630
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690186ORV20X1000-K2-ZE102B3
56,170
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690195ORV20X1000-K2-ZE135A2
54,610
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690204ORV20X1000-K2-ZE135A3
57,640
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690213ORV20X1000-K2-ZE135B2
55,330
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690222ORV20X1000-K2-ZE135B3
58,720
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690238ORV20X1000-K2-ZE155A2
54,850
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690247ORV20X1000-K2-ZE155B2
55,570
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690256ORV20X1000-M
34,630
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690265ORV20X1000-M-F1
36,810
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690274ORV20X1000-M-F1-ZE102A2
41,170
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690283ORV20X1000-M-F1-ZE102A3
43,350
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690292ORV20X1000-M-F1-ZE102B2
41,890
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690308ORV20X1000-M-F1-ZE135B2
43,590
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690317ORV20X1000-M-F1-ZE155B2
43,830
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690326ORV20X1000-M-F2
38,990
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54690335ORV20X1000-M-F2-ZE102B2
44,070
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする