曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1175シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1175シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1175作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54696635ORV20X1175
34,080
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696644ORV20X1175-F1
36,260
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696653ORV20X1175-F1-K1-ZE135B2
52,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696662ORV20X1175-F1-K2-ZE102B2
57,680
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696678ORV20X1175-F2-K1-ZE135B2
54,780
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696687ORV20X1175-F2-K2-ZE102B3
62,400
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696696ORV20X1175-F2-K2-ZE135A2
60,840
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696705ORV20X1175-F2-K2-ZE135B2
61,560
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696714ORV20X1175-F2-K2-ZE155B2
61,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696723ORV20X1175-F2-ZE135B2
45,220
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696732ORV20X1175-F2-ZE155A2
44,740
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696748ORV20X1175-F3-K2-ZE135B2
63,740
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696757ORV20X1175-F4-K2
59,140
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696766ORV20X1175-F4-K2-ZE102A2
63,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696775ORV20X1175-K1
43,640
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696784ORV20X1175-K1-ZE135B2
50,420
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696793ORV20X1175-K1-ZE135B3
53,810
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696802ORV20X1175-K2
50,420
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696818ORV20X1175-K2-ZE101A2
54,780
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696827ORV20X1175-K2-ZE102A1
52,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696836ORV20X1175-K2-ZE102A2
54,780
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696845ORV20X1175-K2-ZE102B2
55,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696854ORV20X1175-K2-ZE102B3
58,040
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696863ORV20X1175-K2-ZE135A2
56,480
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696872ORV20X1175-K2-ZE135A3
59,510
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696888ORV20X1175-K2-ZE135B2
57,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696897ORV20X1175-K2-ZE135B3
60,590
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
54696906ORV20X1175-K2-ZE155A2
56,720
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696915ORV20X1175-K2-ZE155B2
57,440
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696924ORV20X1175-M
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696933ORV20X1175-M-F1
38,680
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696942ORV20X1175-M-F1-ZE102A2
43,040
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696958ORV20X1175-M-F1-ZE102A3
45,220
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696967ORV20X1175-M-F1-ZE102B2
43,760
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696976ORV20X1175-M-F1-ZE135B2
45,460
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696985ORV20X1175-M-F1-ZE155B2
45,700
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54696994ORV20X1175-M-F2
40,860
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697003ORV20X1175-M-F2-ZE102B2
45,940
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697012ORV20X1175-M-F2-ZE135A3
49,950
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697028ORV20X1175-M-F2-ZE135B2
47,640
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697037ORV20X1175-M-F2-ZE155B4
54,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697046ORV20X1175-M-ZE101A2
40,860
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697055ORV20X1175-M-ZE101B2
41,580
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697064ORV20X1175-M-ZE102A2
40,860
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697073ORV20X1175-M-ZE102A3
43,040
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697082ORV20X1175-M-ZE102B2
41,580
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697098ORV20X1175-M-ZE102B3
44,120
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697107ORV20X1175-M-ZE135A1
39,530
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697116ORV20X1175-M-ZE135A2
42,560
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54697125ORV20X1175-M-ZE135A3
45,590
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする