曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1350シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1350作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54703434ORV20X1350
35,940
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703443ORV20X1350-F1
38,120
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703452ORV20X1350-F1-K1-ZE135B2
54,460
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54703468ORV20X1350-F1-K2-ZE102B2
59,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703477ORV20X1350-F1-K2-ZE135A2
60,520
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703486ORV20X1350-F1-K2-ZE155A2
60,760
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703495ORV20X1350-F1-K2-ZE155A3
63,910
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703504ORV20X1350-F1-ZE102A2
42,480
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703513ORV20X1350-F1-ZE102B2
43,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703522ORV20X1350-F1-ZE102B3
45,740
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703538ORV20X1350-F1-ZE135A1
41,150
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703547ORV20X1350-F1-ZE135A2
44,180
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703556ORV20X1350-F1-ZE135B2
44,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703565ORV20X1350-F1-ZE155A2
44,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703574ORV20X1350-F2
40,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703583ORV20X1350-F2-K1-ZE135A2
55,920
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703592ORV20X1350-F2-K1-ZE135B2
56,640
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703608ORV20X1350-F2-K2-ZE102B3
64,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703617ORV20X1350-F2-K2-ZE135A2
62,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703626ORV20X1350-F2-K2-ZE135B2
63,420
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703635ORV20X1350-F2-K2-ZE155B2
63,660
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703644ORV20X1350-F2-ZE135B2
47,080
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703653ORV20X1350-F2-ZE155A2
46,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703662ORV20X1350-F3-K2-ZE135B2
65,600
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703678ORV20X1350-F4-K2
61,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703687ORV20X1350-F4-K2-ZE102A2
65,360
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703696ORV20X1350-K1
45,500
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703705ORV20X1350-K1-ZE135B2
52,280
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703714ORV20X1350-K1-ZE135B3
55,670
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703723ORV20X1350-K2
52,280
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703732ORV20X1350-K2-ZE101A2
56,640
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703748ORV20X1350-K2-ZE102A1
54,460
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703757ORV20X1350-K2-ZE102A2
56,640
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
54703766ORV20X1350-K2-ZE102B2
57,360
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703775ORV20X1350-K2-ZE102B3
59,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703784ORV20X1350-K2-ZE135A2
58,340
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703793ORV20X1350-K2-ZE135A3
61,370
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703802ORV20X1350-K2-ZE135B2
59,060
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703818ORV20X1350-K2-ZE135B3
62,450
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703827ORV20X1350-K2-ZE155A2
58,580
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703836ORV20X1350-K2-ZE155B2
59,300
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
54703845ORV20X1350-M
38,360
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703854ORV20X1350-M-F1
40,540
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703863ORV20X1350-M-F1-ZE102A2
44,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703872ORV20X1350-M-F1-ZE102A3
47,080
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703888ORV20X1350-M-F1-ZE102B2
45,620
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703897ORV20X1350-M-F1-ZE135B2
47,320
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703906ORV20X1350-M-F1-ZE155B2
47,560
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703915ORV20X1350-M-F2
42,720
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54703924ORV20X1350-M-F2-ZE102B2
47,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする