ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1650シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1650シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)1650 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
85件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54714485 ORV20X1650
39,130
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714494 ORV20X1650-F1
41,310
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714503 ORV20X1650-F1-K1-ZE135B2
57,650
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714512 ORV20X1650-F1-K2-ZE102B2
62,730
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714528 ORV20X1650-F1-K2-ZE135A2
63,710
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714537 ORV20X1650-F1-K2-ZE155A2
63,950
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714546 ORV20X1650-F1-K2-ZE155A3
67,100
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714555 ORV20X1650-F1-ZE102A2
45,670
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714564 ORV20X1650-F1-ZE102B2
46,390
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714573 ORV20X1650-F1-ZE102B3
48,930
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714582 ORV20X1650-F1-ZE135A1
44,340
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714598 ORV20X1650-F1-ZE135A2
47,370
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714607 ORV20X1650-F1-ZE135B2
48,090
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714616 ORV20X1650-F1-ZE155A2
47,610
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714625 ORV20X1650-F2
43,490
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714634 ORV20X1650-F2-K1-ZE135A2
59,110
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714643 ORV20X1650-F2-K1-ZE135B2
59,830
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714652 ORV20X1650-F2-K2-ZE102B3
67,450
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714668 ORV20X1650-F2-K2-ZE135A2
65,890
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714677 ORV20X1650-F2-K2-ZE135B2
66,610
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714686 ORV20X1650-F2-K2-ZE155B2
66,850
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714695 ORV20X1650-F2-ZE135B2
50,270
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714704 ORV20X1650-F2-ZE155A2
49,790
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714713 ORV20X1650-F3-K2-ZE135B2
68,790
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714722 ORV20X1650-F4-K2
64,190
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714738 ORV20X1650-F4-K2-ZE102A2
68,550
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714747 ORV20X1650-K1
48,690
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714756 ORV20X1650-K1-ZE135B2
55,470
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714765 ORV20X1650-K1-ZE135B3
58,860
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714774 ORV20X1650-K2
55,470
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷
54714783 ORV20X1650-K2-ZE101A2
59,830
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714792 ORV20X1650-K2-ZE102A1
57,650
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714808 ORV20X1650-K2-ZE102A2
59,830
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714817 ORV20X1650-K2-ZE102B2
60,550
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷
54714826 ORV20X1650-K2-ZE102B3
63,090
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714835 ORV20X1650-K2-ZE135A2
61,530
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714844 ORV20X1650-K2-ZE135A3
64,560
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714853 ORV20X1650-K2-ZE135B2
62,250
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714862 ORV20X1650-K2-ZE135B3
65,640
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714878 ORV20X1650-K2-ZE155A2
61,770
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714887 ORV20X1650-K2-ZE155B2
62,490
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714896 ORV20X1650-M
41,550
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714905 ORV20X1650-M-F1
43,730
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714914 ORV20X1650-M-F1-ZE102A2
48,090
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714923 ORV20X1650-M-F1-ZE102A3
50,270
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714932 ORV20X1650-M-F1-ZE102B2
48,810
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714948 ORV20X1650-M-F1-ZE135B2
50,510
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714957 ORV20X1650-M-F1-ZE155B2
50,750
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714966 ORV20X1650-M-F2
45,910
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54714975 ORV20X1650-M-F2-ZE102B2
50,990
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする