ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1675シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1675シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)1675 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
85件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54715334 ORV20X1675
39,400
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715343 ORV20X1675-F1
41,580
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715352 ORV20X1675-F1-K1-ZE135B2
57,920
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715368 ORV20X1675-F1-K2-ZE102B2
63,000
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715377 ORV20X1675-F1-K2-ZE135A2
63,980
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715386 ORV20X1675-F1-K2-ZE155A2
64,220
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715395 ORV20X1675-F1-K2-ZE155A3
67,370
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715404 ORV20X1675-F1-ZE102A2
45,940
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715413 ORV20X1675-F1-ZE102B2
46,660
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715422 ORV20X1675-F1-ZE102B3
49,200
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715438 ORV20X1675-F1-ZE135A1
44,610
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715447 ORV20X1675-F1-ZE135A2
47,640
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715456 ORV20X1675-F1-ZE135B2
48,360
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷
54715465 ORV20X1675-F1-ZE155A2
47,880
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715474 ORV20X1675-F2
43,760
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715483 ORV20X1675-F2-K1-ZE135A2
59,380
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715492 ORV20X1675-F2-K1-ZE135B2
60,100
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷
54715508 ORV20X1675-F2-K2-ZE102B3
67,720
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715517 ORV20X1675-F2-K2-ZE135A2
66,160
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715526 ORV20X1675-F2-K2-ZE135B2
66,880
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715535 ORV20X1675-F2-K2-ZE155B2
67,120
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715544 ORV20X1675-F2-ZE135B2
50,540
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715553 ORV20X1675-F2-ZE155A2
50,060
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715562 ORV20X1675-F3-K2-ZE135B2
69,060
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715578 ORV20X1675-F4-K2
64,460
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715587 ORV20X1675-F4-K2-ZE102A2
68,820
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715596 ORV20X1675-K1
48,960
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715605 ORV20X1675-K1-ZE135B2
55,740
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715614 ORV20X1675-K1-ZE135B3
59,130
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715623 ORV20X1675-K2
55,740
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715632 ORV20X1675-K2-ZE101A2
60,100
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715648 ORV20X1675-K2-ZE102A1
57,920
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715657 ORV20X1675-K2-ZE102A2
60,100
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715666 ORV20X1675-K2-ZE102B2
60,820
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715675 ORV20X1675-K2-ZE102B3
63,360
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷
54715684 ORV20X1675-K2-ZE135A2
61,800
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715693 ORV20X1675-K2-ZE135A3
64,830
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715702 ORV20X1675-K2-ZE135B2
62,520
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715718 ORV20X1675-K2-ZE135B3
65,910
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715727 ORV20X1675-K2-ZE155A2
62,040
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715736 ORV20X1675-K2-ZE155B2
62,760
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715745 ORV20X1675-M
41,820
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715754 ORV20X1675-M-F1
44,000
40,980
45,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715763 ORV20X1675-M-F1-ZE102A2
48,360
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715772 ORV20X1675-M-F1-ZE102A3
50,540
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715788 ORV20X1675-M-F1-ZE102B2
49,080
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715797 ORV20X1675-M-F1-ZE135B2
50,780
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715806 ORV20X1675-M-F1-ZE155B2
51,020
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715815 ORV20X1675-M-F2
46,180
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54715824 ORV20X1675-M-F2-ZE102B2
51,260
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする