ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1800シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1800作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54720435ORV20X1800
40,730
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720444ORV20X1800-F1
42,910
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720453ORV20X1800-F1-K1-ZE135B2
59,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720462ORV20X1800-F1-K2-ZE102B2
64,330
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720478ORV20X1800-F1-K2-ZE135A2
65,310
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720487ORV20X1800-F1-K2-ZE155A2
65,550
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720496ORV20X1800-F1-K2-ZE155A3
68,700
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720505ORV20X1800-F1-ZE102A2
47,270
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720514ORV20X1800-F1-ZE102B2
47,990
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720523ORV20X1800-F1-ZE102B3
50,530
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720532ORV20X1800-F1-ZE135A1
45,940
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720548ORV20X1800-F1-ZE135A2
48,970
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720557ORV20X1800-F1-ZE135B2
49,690
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720566ORV20X1800-F1-ZE155A2
49,210
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720575ORV20X1800-F2
45,090
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720584ORV20X1800-F2-K1-ZE135A2
60,710
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720593ORV20X1800-F2-K1-ZE135B2
61,430
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720602ORV20X1800-F2-K2-ZE102B3
69,050
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720618ORV20X1800-F2-K2-ZE135A2
67,490
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720627ORV20X1800-F2-K2-ZE135B2
68,210
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720636ORV20X1800-F2-K2-ZE155B2
68,450
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720645ORV20X1800-F2-ZE135B2
51,870
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720654ORV20X1800-F2-ZE155A2
51,390
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720663ORV20X1800-F3-K2-ZE135B2
70,390
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720672ORV20X1800-F4-K2
65,790
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720688ORV20X1800-F4-K2-ZE102A2
70,150
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720697ORV20X1800-K1
50,290
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720706ORV20X1800-K1-ZE135B2
57,070
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720715ORV20X1800-K1-ZE135B3
60,460
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720724ORV20X1800-K2
57,070
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720733ORV20X1800-K2-ZE101A2
61,430
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720742ORV20X1800-K2-ZE102A1
59,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720758ORV20X1800-K2-ZE102A2
61,430
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720767ORV20X1800-K2-ZE102B2
62,150
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720776ORV20X1800-K2-ZE102B3
64,690
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720785ORV20X1800-K2-ZE135A2
63,130
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720794ORV20X1800-K2-ZE135A3
66,160
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720803ORV20X1800-K2-ZE135B2
63,850
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720812ORV20X1800-K2-ZE135B3
67,240
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720828ORV20X1800-K2-ZE155A2
63,370
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720837ORV20X1800-K2-ZE155B2
64,090
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720846ORV20X1800-M
43,150
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720855ORV20X1800-M-F1
45,330
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720864ORV20X1800-M-F1-ZE102A2
49,690
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720873ORV20X1800-M-F1-ZE102A3
51,870
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720882ORV20X1800-M-F1-ZE102B2
50,410
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720898ORV20X1800-M-F1-ZE135B2
52,110
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720907ORV20X1800-M-F1-ZE155B2
52,350
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720916ORV20X1800-M-F2
47,510
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54720925ORV20X1800-M-F2-ZE102B2
52,590
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする