ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1850シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1850シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)1850 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
85件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54722133 ORV20X1850
41,260
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722142 ORV20X1850-F1
43,440
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722158 ORV20X1850-F1-K1-ZE135B2
59,780
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722167 ORV20X1850-F1-K2-ZE102B2
64,860
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722176 ORV20X1850-F1-K2-ZE135A2
65,840
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722185 ORV20X1850-F1-K2-ZE155A2
66,080
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722194 ORV20X1850-F1-K2-ZE155A3
69,230
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722203 ORV20X1850-F1-ZE102A2
47,800
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722212 ORV20X1850-F1-ZE102B2
48,520
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722228 ORV20X1850-F1-ZE102B3
51,060
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷
54722237 ORV20X1850-F1-ZE135A1
46,470
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722246 ORV20X1850-F1-ZE135A2
49,500
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722255 ORV20X1850-F1-ZE135B2
50,220
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722264 ORV20X1850-F1-ZE155A2
49,740
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722273 ORV20X1850-F2
45,620
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722282 ORV20X1850-F2-K1-ZE135A2
61,240
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722298 ORV20X1850-F2-K1-ZE135B2
61,960
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722307 ORV20X1850-F2-K2-ZE102B3
69,580
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722316 ORV20X1850-F2-K2-ZE135A2
68,020
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722325 ORV20X1850-F2-K2-ZE135B2
68,740
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722334 ORV20X1850-F2-K2-ZE155B2
68,980
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722343 ORV20X1850-F2-ZE135B2
52,400
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722352 ORV20X1850-F2-ZE155A2
51,920
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722368 ORV20X1850-F3-K2-ZE135B2
70,920
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722377 ORV20X1850-F4-K2
66,320
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722386 ORV20X1850-F4-K2-ZE102A2
70,680
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722395 ORV20X1850-K1
50,820
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722404 ORV20X1850-K1-ZE135B2
57,600
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722413 ORV20X1850-K1-ZE135B3
60,990
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722422 ORV20X1850-K2
57,600
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722438 ORV20X1850-K2-ZE101A2
61,960
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722447 ORV20X1850-K2-ZE102A1
59,780
53,980
59,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722456 ORV20X1850-K2-ZE102A2
61,960
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722465 ORV20X1850-K2-ZE102B2
62,680
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722474 ORV20X1850-K2-ZE102B3
65,220
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722483 ORV20X1850-K2-ZE135A2
63,660
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722492 ORV20X1850-K2-ZE135A3
66,690
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722508 ORV20X1850-K2-ZE135B2
64,380
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722517 ORV20X1850-K2-ZE135B3
67,770
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722526 ORV20X1850-K2-ZE155A2
63,900
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722535 ORV20X1850-K2-ZE155B2
64,620
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722544 ORV20X1850-M
43,680
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722553 ORV20X1850-M-F1
45,860
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722562 ORV20X1850-M-F1-ZE102A2
50,220
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722578 ORV20X1850-M-F1-ZE102A3
52,400
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722587 ORV20X1850-M-F1-ZE102B2
50,940
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722596 ORV20X1850-M-F1-ZE135B2
52,640
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722605 ORV20X1850-M-F1-ZE155B2
52,880
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722614 ORV20X1850-M-F2
48,040
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54722623 ORV20X1850-M-F2-ZE102B2
53,120
48,980
53,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする