曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1975シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1975シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1975作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54726385ORV20X1975
42,590
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726394ORV20X1975-F1
44,770
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726403ORV20X1975-F1-K1-ZE135B2
61,110
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726412ORV20X1975-F1-K2-ZE102B2
66,190
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726428ORV20X1975-F1-K2-ZE135A2
67,170
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726437ORV20X1975-F1-K2-ZE155A2
67,410
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726446ORV20X1975-F1-K2-ZE155A3
70,560
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726455ORV20X1975-F1-ZE102A2
49,130
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726464ORV20X1975-F1-ZE102B2
49,850
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726473ORV20X1975-F1-ZE102B3
52,390
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726482ORV20X1975-F1-ZE135A1
47,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726498ORV20X1975-F1-ZE135A2
50,830
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726507ORV20X1975-F1-ZE135B2
51,550
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726516ORV20X1975-F1-ZE155A2
51,070
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
54726525ORV20X1975-F2
46,950
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726534ORV20X1975-F2-K1-ZE135A2
62,570
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726543ORV20X1975-F2-K1-ZE135B2
63,290
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726552ORV20X1975-F2-K2-ZE102B3
70,910
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726568ORV20X1975-F2-K2-ZE135A2
69,350
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726577ORV20X1975-F2-K2-ZE135B2
70,070
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726586ORV20X1975-F2-K2-ZE155B2
70,310
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726595ORV20X1975-F2-ZE135B2
53,730
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726604ORV20X1975-F2-ZE155A2
53,250
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726613ORV20X1975-F3-K2-ZE135B2
72,250
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726622ORV20X1975-F4-K2
67,650
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726638ORV20X1975-F4-K2-ZE102A2
72,010
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726647ORV20X1975-K1
52,150
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726656ORV20X1975-K1-ZE135B2
58,930
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726665ORV20X1975-K1-ZE135B3
62,320
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726674ORV20X1975-K2
58,930
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726683ORV20X1975-K2-ZE101A2
63,290
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726692ORV20X1975-K2-ZE102A1
61,110
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726708ORV20X1975-K2-ZE102A2
63,290
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726717ORV20X1975-K2-ZE102B2
64,010
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726726ORV20X1975-K2-ZE102B3
66,550
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726735ORV20X1975-K2-ZE135A2
64,990
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726744ORV20X1975-K2-ZE135A3
68,020
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726753ORV20X1975-K2-ZE135B2
65,710
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726762ORV20X1975-K2-ZE135B3
69,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726778ORV20X1975-K2-ZE155A2
65,230
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726787ORV20X1975-K2-ZE155B2
65,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726796ORV20X1975-M
45,010
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726805ORV20X1975-M-F1
47,190
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726814ORV20X1975-M-F1-ZE102A2
51,550
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726823ORV20X1975-M-F1-ZE102A3
53,730
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726832ORV20X1975-M-F1-ZE102B2
52,270
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726848ORV20X1975-M-F1-ZE135B2
53,970
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726857ORV20X1975-M-F1-ZE155B2
54,210
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726866ORV20X1975-M-F2
49,370
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54726875ORV20X1975-M-F2-ZE102B2
54,450
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする