曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X200シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54727234ORV20X200
23,690
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54728092ORV20X200-F1
25,870
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728108ORV20X200-F1-K1-ZE135B2
42,210
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728117ORV20X200-F1-K2-ZE102B2
47,290
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728126ORV20X200-F1-K2-ZE135A2
48,270
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728135ORV20X200-F1-K2-ZE155A2
48,510
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728144ORV20X200-F1-K2-ZE155A3
51,660
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728153ORV20X200-F1-ZE102A2
30,230
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728162ORV20X200-F1-ZE102B2
30,950
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728178ORV20X200-F1-ZE102B3
33,490
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728187ORV20X200-F1-ZE135A1
28,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728196ORV20X200-F1-ZE135A2
31,930
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728205ORV20X200-F1-ZE135B2
32,650
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728214ORV20X200-F1-ZE155A2
32,170
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728223ORV20X200-F2
28,050
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
54728232ORV20X200-F2-K1-ZE135A2
43,670
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728248ORV20X200-F2-K1-ZE135B2
44,390
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728257ORV20X200-F2-K2-ZE102B3
52,010
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728266ORV20X200-F2-K2-ZE135A2
50,450
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728275ORV20X200-F2-K2-ZE135B2
51,170
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728284ORV20X200-F2-K2-ZE155B2
51,410
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728293ORV20X200-F2-ZE135B2
34,830
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728302ORV20X200-F2-ZE155A2
34,350
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728318ORV20X200-F3-K2-ZE135B2
53,350
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728327ORV20X200-F4-K2
48,750
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728336ORV20X200-F4-K2-ZE102A2
53,110
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728345ORV20X200-K1
33,250
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728354ORV20X200-K1-ZE135B2
40,030
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728363ORV20X200-K1-ZE135B3
43,420
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728372ORV20X200-K2
40,030
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728388ORV20X200-K2-ZE101A2
44,390
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728397ORV20X200-K2-ZE102A1
42,210
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728406ORV20X200-K2-ZE102A2
44,390
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728415ORV20X200-K2-ZE102B2
45,110
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728424ORV20X200-K2-ZE102B3
47,650
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728433ORV20X200-K2-ZE135A2
46,090
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728442ORV20X200-K2-ZE135A3
49,120
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728458ORV20X200-K2-ZE135B2
46,810
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728467ORV20X200-K2-ZE135B3
50,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728476ORV20X200-K2-ZE155A2
46,330
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728485ORV20X200-K2-ZE155B2
47,050
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728494ORV20X200-M
26,110
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728503ORV20X200-M-F1
28,290
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728512ORV20X200-M-F1-ZE102A2
32,650
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728528ORV20X200-M-F1-ZE102A3
34,830
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728537ORV20X200-M-F1-ZE102B2
33,370
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728546ORV20X200-M-F1-ZE135B2
35,070
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728555ORV20X200-M-F1-ZE155B2
35,310
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728564ORV20X200-M-F2
30,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54728573ORV20X200-M-F2-ZE102B2
35,550
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする