曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X450シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X450シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54737436ORV20X450
26,360
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54737445ORV20X450-F1
28,540
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737454ORV20X450-F1-K1-ZE135B2
44,880
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737463ORV20X450-F1-K2-ZE102B2
49,960
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737472ORV20X450-F1-K2-ZE135A2
50,940
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737488ORV20X450-F1-K2-ZE155A2
51,180
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737497ORV20X450-F1-K2-ZE155A3
54,330
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737506ORV20X450-F1-ZE102A2
32,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54737515ORV20X450-F1-ZE102B2
33,620
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737524ORV20X450-F1-ZE102B3
36,160
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737533ORV20X450-F1-ZE135A1
31,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737542ORV20X450-F1-ZE135A2
34,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737558ORV20X450-F1-ZE135B2
35,320
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737567ORV20X450-F1-ZE155A2
34,840
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737576ORV20X450-F2
30,720
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737585ORV20X450-F2-K1-ZE135A2
46,340
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737594ORV20X450-F2-K1-ZE135B2
47,060
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737603ORV20X450-F2-K2-ZE102B3
54,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737612ORV20X450-F2-K2-ZE135A2
53,120
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737628ORV20X450-F2-K2-ZE135B2
53,840
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737637ORV20X450-F2-K2-ZE155B2
54,080
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737646ORV20X450-F2-ZE135B2
37,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737655ORV20X450-F2-ZE155A2
37,020
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737664ORV20X450-F3-K2-ZE135B2
56,020
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737673ORV20X450-F4-K2
51,420
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737682ORV20X450-F4-K2-ZE102A2
55,780
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737698ORV20X450-K1
35,920
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737707ORV20X450-K1-ZE135B2
42,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737716ORV20X450-K1-ZE135B3
46,090
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737725ORV20X450-K2
42,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737734ORV20X450-K2-ZE101A2
47,060
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737743ORV20X450-K2-ZE102A1
44,880
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737752ORV20X450-K2-ZE102A2
47,060
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737768ORV20X450-K2-ZE102B2
47,780
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737777ORV20X450-K2-ZE102B3
50,320
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737786ORV20X450-K2-ZE135A2
48,760
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737795ORV20X450-K2-ZE135A3
51,790
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737804ORV20X450-K2-ZE135B2
49,480
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737813ORV20X450-K2-ZE135B3
52,870
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737822ORV20X450-K2-ZE155A2
49,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737838ORV20X450-K2-ZE155B2
49,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54737847ORV20X450-M
28,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54737856ORV20X450-M-F1
30,960
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737865ORV20X450-M-F1-ZE102A2
35,320
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737874ORV20X450-M-F1-ZE102A3
37,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737883ORV20X450-M-F1-ZE102B2
36,040
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737892ORV20X450-M-F1-ZE135B2
37,740
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737908ORV20X450-M-F1-ZE155B2
37,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737917ORV20X450-M-F2
33,140
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54737926ORV20X450-M-F2-ZE102B2
38,220
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする