曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X475シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)475作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54738285ORV20X475
26,620
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738294ORV20X475-F1
28,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738303ORV20X475-F1-K1-ZE135B2
45,140
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738312ORV20X475-F1-K2-ZE102B2
50,220
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738328ORV20X475-F1-K2-ZE135A2
51,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738337ORV20X475-F1-K2-ZE155A2
51,440
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738346ORV20X475-F1-K2-ZE155A3
54,590
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738355ORV20X475-F1-ZE102A2
33,160
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738364ORV20X475-F1-ZE102B2
33,880
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738373ORV20X475-F1-ZE102B3
36,420
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738382ORV20X475-F1-ZE135A1
31,830
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738398ORV20X475-F1-ZE135A2
34,860
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738407ORV20X475-F1-ZE135B2
35,580
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738416ORV20X475-F1-ZE155A2
35,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738425ORV20X475-F2
30,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738434ORV20X475-F2-K1-ZE135A2
46,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738443ORV20X475-F2-K1-ZE135B2
47,320
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738452ORV20X475-F2-K2-ZE102B3
54,940
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738468ORV20X475-F2-K2-ZE135A2
53,380
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738477ORV20X475-F2-K2-ZE135B2
54,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738486ORV20X475-F2-K2-ZE155B2
54,340
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738495ORV20X475-F2-ZE135B2
37,760
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54738504ORV20X475-F2-ZE155A2
37,280
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738513ORV20X475-F3-K2-ZE135B2
56,280
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738522ORV20X475-F4-K2
51,680
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738538ORV20X475-F4-K2-ZE102A2
56,040
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738547ORV20X475-K1
36,180
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738556ORV20X475-K1-ZE135B2
42,960
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738565ORV20X475-K1-ZE135B3
46,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738574ORV20X475-K2
42,960
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738583ORV20X475-K2-ZE101A2
47,320
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738592ORV20X475-K2-ZE102A1
45,140
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738608ORV20X475-K2-ZE102A2
47,320
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738617ORV20X475-K2-ZE102B2
48,040
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738626ORV20X475-K2-ZE102B3
50,580
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738635ORV20X475-K2-ZE135A2
49,020
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738644ORV20X475-K2-ZE135A3
52,050
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738653ORV20X475-K2-ZE135B2
49,740
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738662ORV20X475-K2-ZE135B3
53,130
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738678ORV20X475-K2-ZE155A2
49,260
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738687ORV20X475-K2-ZE155B2
49,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738696ORV20X475-M
29,040
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738705ORV20X475-M-F1
31,220
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738714ORV20X475-M-F1-ZE102A2
35,580
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738723ORV20X475-M-F1-ZE102A3
37,760
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738732ORV20X475-M-F1-ZE102B2
36,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738748ORV20X475-M-F1-ZE135B2
38,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738757ORV20X475-M-F1-ZE155B2
38,240
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738766ORV20X475-M-F2
33,400
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54738775ORV20X475-M-F2-ZE102B2
38,480
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする