曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X500シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54739143ORV20X500
26,880
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54739152ORV20X500-F1
29,060
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739168ORV20X500-F1-K1-ZE135B2
45,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739177ORV20X500-F1-K2-ZE102B2
50,480
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739186ORV20X500-F1-K2-ZE135A2
51,460
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739195ORV20X500-F1-K2-ZE155A2
51,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739204ORV20X500-F1-K2-ZE155A3
54,850
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739213ORV20X500-F1-ZE102A2
33,420
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739222ORV20X500-F1-ZE102B2
34,140
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739238ORV20X500-F1-ZE102B3
36,680
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739247ORV20X500-F1-ZE135A1
32,090
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739256ORV20X500-F1-ZE135A2
35,120
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739265ORV20X500-F1-ZE135B2
35,840
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739274ORV20X500-F1-ZE155A2
35,360
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739283ORV20X500-F2
31,240
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739292ORV20X500-F2-K1-ZE135A2
46,860
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54739308ORV20X500-F2-K1-ZE135B2
47,580
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739317ORV20X500-F2-K2-ZE102B3
55,200
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739326ORV20X500-F2-K2-ZE135A2
53,640
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739335ORV20X500-F2-K2-ZE135B2
54,360
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739344ORV20X500-F2-K2-ZE155B2
54,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739353ORV20X500-F2-ZE135B2
38,020
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739362ORV20X500-F2-ZE155A2
37,540
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739378ORV20X500-F3-K2-ZE135B2
56,540
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739387ORV20X500-F4-K2
51,940
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739396ORV20X500-F4-K2-ZE102A2
56,300
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739405ORV20X500-K1
36,440
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739414ORV20X500-K1-ZE135B2
43,220
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739423ORV20X500-K1-ZE135B3
46,610
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739432ORV20X500-K2
43,220
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739448ORV20X500-K2-ZE101A2
47,580
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739457ORV20X500-K2-ZE102A1
45,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739466ORV20X500-K2-ZE102A2
47,580
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739475ORV20X500-K2-ZE102B2
48,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739484ORV20X500-K2-ZE102B3
50,840
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739493ORV20X500-K2-ZE135A2
49,280
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739502ORV20X500-K2-ZE135A3
52,310
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739518ORV20X500-K2-ZE135B2
50,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739527ORV20X500-K2-ZE135B3
53,390
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739536ORV20X500-K2-ZE155A2
49,520
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739545ORV20X500-K2-ZE155B2
50,240
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739554ORV20X500-M
29,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739563ORV20X500-M-F1
31,480
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739572ORV20X500-M-F1-ZE102A2
35,840
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739588ORV20X500-M-F1-ZE102A3
38,020
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739597ORV20X500-M-F1-ZE102B2
36,560
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739606ORV20X500-M-F1-ZE135B2
38,260
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739615ORV20X500-M-F1-ZE155B2
38,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739624ORV20X500-M-F2
33,660
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54739633ORV20X500-M-F2-ZE102B2
38,740
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする