曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X625シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X625シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)625作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54744235ORV20X625
28,220
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744244ORV20X625-F1
30,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744253ORV20X625-F1-K1-ZE135B2
46,740
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744262ORV20X625-F1-K2-ZE102B2
51,820
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744278ORV20X625-F1-K2-ZE135A2
52,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744287ORV20X625-F1-K2-ZE155A2
53,040
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744296ORV20X625-F1-K2-ZE155A3
56,190
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
54744305ORV20X625-F1-ZE102A2
34,760
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744314ORV20X625-F1-ZE102B2
35,480
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54744323ORV20X625-F1-ZE102B3
38,020
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
54744332ORV20X625-F1-ZE135A1
33,430
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744348ORV20X625-F1-ZE135A2
36,460
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744357ORV20X625-F1-ZE135B2
37,180
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744366ORV20X625-F1-ZE155A2
36,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744375ORV20X625-F2
32,580
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744384ORV20X625-F2-K1-ZE135A2
48,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744393ORV20X625-F2-K1-ZE135B2
48,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744402ORV20X625-F2-K2-ZE102B3
56,540
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744418ORV20X625-F2-K2-ZE135A2
54,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744427ORV20X625-F2-K2-ZE135B2
55,700
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744436ORV20X625-F2-K2-ZE155B2
55,940
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744445ORV20X625-F2-ZE135B2
39,360
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744454ORV20X625-F2-ZE155A2
38,880
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744463ORV20X625-F3-K2-ZE135B2
57,880
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744472ORV20X625-F4-K2
53,280
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744488ORV20X625-F4-K2-ZE102A2
57,640
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744497ORV20X625-K1
37,780
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744506ORV20X625-K1-ZE135B2
44,560
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744515ORV20X625-K1-ZE135B3
47,950
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744524ORV20X625-K2
44,560
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744533ORV20X625-K2-ZE101A2
48,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744542ORV20X625-K2-ZE102A1
46,740
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744558ORV20X625-K2-ZE102A2
48,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744567ORV20X625-K2-ZE102B2
49,640
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744576ORV20X625-K2-ZE102B3
52,180
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744585ORV20X625-K2-ZE135A2
50,620
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744594ORV20X625-K2-ZE135A3
53,650
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744603ORV20X625-K2-ZE135B2
51,340
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744612ORV20X625-K2-ZE135B3
54,730
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744628ORV20X625-K2-ZE155A2
50,860
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744637ORV20X625-K2-ZE155B2
51,580
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744646ORV20X625-M
30,640
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744655ORV20X625-M-F1
32,820
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744664ORV20X625-M-F1-ZE102A2
37,180
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744673ORV20X625-M-F1-ZE102A3
39,360
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744682ORV20X625-M-F1-ZE102B2
37,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744698ORV20X625-M-F1-ZE135B2
39,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744707ORV20X625-M-F1-ZE155B2
39,840
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744716ORV20X625-M-F2
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54744725ORV20X625-M-F2-ZE102B2
40,080
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする