曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X725シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X725シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)725作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54747638ORV20X725
29,280
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747647ORV20X725-F1
31,460
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747656ORV20X725-F1-K1-ZE135B2
47,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747665ORV20X725-F1-K2-ZE102B2
52,880
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747674ORV20X725-F1-K2-ZE135A2
53,860
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747683ORV20X725-F1-K2-ZE155A2
54,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747692ORV20X725-F1-K2-ZE155A3
57,250
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747708ORV20X725-F1-ZE102A2
35,820
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747717ORV20X725-F1-ZE102B2
36,540
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747726ORV20X725-F1-ZE102B3
39,080
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747735ORV20X725-F1-ZE135A1
34,490
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747744ORV20X725-F1-ZE135A2
37,520
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747753ORV20X725-F1-ZE135B2
38,240
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747762ORV20X725-F1-ZE155A2
37,760
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747778ORV20X725-F2
33,640
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747787ORV20X725-F2-K1-ZE135A2
49,260
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747796ORV20X725-F2-K1-ZE135B2
49,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747805ORV20X725-F2-K2-ZE102B3
57,600
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747814ORV20X725-F2-K2-ZE135A2
56,040
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747823ORV20X725-F2-K2-ZE135B2
56,760
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747832ORV20X725-F2-K2-ZE155B2
57,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747848ORV20X725-F2-ZE135B2
40,420
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747857ORV20X725-F2-ZE155A2
39,940
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747866ORV20X725-F3-K2-ZE135B2
58,940
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747875ORV20X725-F4-K2
54,340
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747884ORV20X725-F4-K2-ZE102A2
58,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747893ORV20X725-K1
38,840
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747902ORV20X725-K1-ZE135B2
45,620
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747918ORV20X725-K1-ZE135B3
49,010
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747927ORV20X725-K2
45,620
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747936ORV20X725-K2-ZE101A2
49,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747945ORV20X725-K2-ZE102A1
47,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747954ORV20X725-K2-ZE102A2
49,980
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747963ORV20X725-K2-ZE102B2
50,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747972ORV20X725-K2-ZE102B3
53,240
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747988ORV20X725-K2-ZE135A2
51,680
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54747997ORV20X725-K2-ZE135A3
54,710
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748006ORV20X725-K2-ZE135B2
52,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748015ORV20X725-K2-ZE135B3
55,790
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748024ORV20X725-K2-ZE155A2
51,920
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748033ORV20X725-K2-ZE155B2
52,640
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748042ORV20X725-M
31,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748058ORV20X725-M-F1
33,880
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748067ORV20X725-M-F1-ZE102A2
38,240
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748076ORV20X725-M-F1-ZE102A3
40,420
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748085ORV20X725-M-F1-ZE102B2
38,960
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748094ORV20X725-M-F1-ZE135B2
40,660
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748103ORV20X725-M-F1-ZE155B2
40,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748112ORV20X725-M-F2
36,060
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54748128ORV20X725-M-F2-ZE102B2
41,140
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする