曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X75シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X75シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54748487ORV20X75
22,360
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749345ORV20X75-F1
24,540
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749354ORV20X75-F1-K1-ZE135B2
40,880
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749363ORV20X75-F1-K2-ZE102B2
45,960
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749372ORV20X75-F1-K2-ZE135A2
46,940
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749388ORV20X75-F1-K2-ZE155A2
47,180
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749397ORV20X75-F1-K2-ZE155A3
50,330
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749406ORV20X75-F1-ZE102A2
28,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749415ORV20X75-F1-ZE102B2
29,620
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749424ORV20X75-F1-ZE102B3
32,160
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749433ORV20X75-F1-ZE135A1
27,570
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749442ORV20X75-F1-ZE135A2
30,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749458ORV20X75-F1-ZE135B2
31,320
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749467ORV20X75-F1-ZE155A2
30,840
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749476ORV20X75-F2
26,720
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749485ORV20X75-F2-K1-ZE135A2
42,340
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749494ORV20X75-F2-K1-ZE135B2
43,060
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749503ORV20X75-F2-K2-ZE102B3
50,680
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749512ORV20X75-F2-K2-ZE135A2
49,120
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749528ORV20X75-F2-K2-ZE135B2
49,840
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749537ORV20X75-F2-K2-ZE155B2
50,080
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749546ORV20X75-F2-ZE135B2
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749555ORV20X75-F2-ZE155A2
33,020
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749564ORV20X75-F3-K2-ZE135B2
52,020
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749573ORV20X75-F4-K2
47,420
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749582ORV20X75-F4-K2-ZE102A2
51,780
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749598ORV20X75-K1
31,920
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749607ORV20X75-K1-ZE135B2
38,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749616ORV20X75-K1-ZE135B3
42,090
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749625ORV20X75-K2
38,700
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749634ORV20X75-K2-ZE101A2
43,060
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749643ORV20X75-K2-ZE102A1
40,880
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749652ORV20X75-K2-ZE102A2
43,060
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749668ORV20X75-K2-ZE102B2
43,780
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749677ORV20X75-K2-ZE102B3
46,320
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749686ORV20X75-K2-ZE135A2
44,760
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749695ORV20X75-K2-ZE135A3
47,790
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749704ORV20X75-K2-ZE135B2
45,480
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749713ORV20X75-K2-ZE135B3
48,870
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749722ORV20X75-K2-ZE155A2
45,000
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749738ORV20X75-K2-ZE155B2
45,720
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749747ORV20X75-M
24,780
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749756ORV20X75-M-F1
26,960
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749765ORV20X75-M-F1-ZE102A2
31,320
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749774ORV20X75-M-F1-ZE102A3
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749783ORV20X75-M-F1-ZE102B2
32,040
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749792ORV20X75-M-F1-ZE135B2
33,740
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749808ORV20X75-M-F1-ZE155B2
33,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749817ORV20X75-M-F2
29,140
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54749826ORV20X75-M-F2-ZE102B2
34,220
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする