曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X800シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)800作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54751034ORV20X800
30,090
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751043ORV20X800-F1
32,270
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751052ORV20X800-F1-K1-ZE135B2
48,610
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751068ORV20X800-F1-K2-ZE102B2
53,690
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751077ORV20X800-F1-K2-ZE135A2
54,670
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751086ORV20X800-F1-K2-ZE155A2
54,910
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751095ORV20X800-F1-K2-ZE155A3
58,060
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751104ORV20X800-F1-ZE102A2
36,630
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751113ORV20X800-F1-ZE102B2
37,350
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751122ORV20X800-F1-ZE102B3
39,890
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751138ORV20X800-F1-ZE135A1
35,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751147ORV20X800-F1-ZE135A2
38,330
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751156ORV20X800-F1-ZE135B2
39,050
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751165ORV20X800-F1-ZE155A2
38,570
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751174ORV20X800-F2
34,450
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751183ORV20X800-F2-K1-ZE135A2
50,070
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751192ORV20X800-F2-K1-ZE135B2
50,790
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751208ORV20X800-F2-K2-ZE102B3
58,410
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751217ORV20X800-F2-K2-ZE135A2
56,850
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751226ORV20X800-F2-K2-ZE135B2
57,570
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751235ORV20X800-F2-K2-ZE155B2
57,810
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751244ORV20X800-F2-ZE135B2
41,230
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751253ORV20X800-F2-ZE155A2
40,750
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751262ORV20X800-F3-K2-ZE135B2
59,750
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751278ORV20X800-F4-K2
55,150
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751287ORV20X800-F4-K2-ZE102A2
59,510
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751296ORV20X800-K1
39,650
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751305ORV20X800-K1-ZE135B2
46,430
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751314ORV20X800-K1-ZE135B3
49,820
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751323ORV20X800-K2
46,430
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751332ORV20X800-K2-ZE101A2
50,790
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
54751348ORV20X800-K2-ZE102A1
48,610
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751357ORV20X800-K2-ZE102A2
50,790
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751366ORV20X800-K2-ZE102B2
51,510
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751375ORV20X800-K2-ZE102B3
54,050
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751384ORV20X800-K2-ZE135A2
52,490
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751393ORV20X800-K2-ZE135A3
55,520
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751402ORV20X800-K2-ZE135B2
53,210
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54751418ORV20X800-K2-ZE135B3
56,600
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751427ORV20X800-K2-ZE155A2
52,730
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751436ORV20X800-K2-ZE155B2
53,450
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751445ORV20X800-M
32,510
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751454ORV20X800-M-F1
34,690
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751463ORV20X800-M-F1-ZE102A2
39,050
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751472ORV20X800-M-F1-ZE102A3
41,230
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751488ORV20X800-M-F1-ZE102B2
39,770
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751497ORV20X800-M-F1-ZE135B2
41,470
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751506ORV20X800-M-F1-ZE155B2
41,710
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751515ORV20X800-M-F2
36,870
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54751524ORV20X800-M-F2-ZE102B2
41,950
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする