曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X850シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54752732ORV20X850
30,610
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752748ORV20X850-F1
32,790
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752757ORV20X850-F1-K1-ZE135B2
49,130
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752766ORV20X850-F1-K2-ZE102B2
54,210
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752775ORV20X850-F1-K2-ZE135A2
55,190
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752784ORV20X850-F1-K2-ZE155A2
55,430
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752793ORV20X850-F1-K2-ZE155A3
58,580
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752802ORV20X850-F1-ZE102A2
37,150
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752818ORV20X850-F1-ZE102B2
37,870
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752827ORV20X850-F1-ZE102B3
40,410
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752836ORV20X850-F1-ZE135A1
35,820
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752845ORV20X850-F1-ZE135A2
38,850
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752854ORV20X850-F1-ZE135B2
39,570
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752863ORV20X850-F1-ZE155A2
39,090
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752872ORV20X850-F2
34,970
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752888ORV20X850-F2-K1-ZE135A2
50,590
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752897ORV20X850-F2-K1-ZE135B2
51,310
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752906ORV20X850-F2-K2-ZE102B3
58,930
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752915ORV20X850-F2-K2-ZE135A2
57,370
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752924ORV20X850-F2-K2-ZE135B2
58,090
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752933ORV20X850-F2-K2-ZE155B2
58,330
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752942ORV20X850-F2-ZE135B2
41,750
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752958ORV20X850-F2-ZE155A2
41,270
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752967ORV20X850-F3-K2-ZE135B2
60,270
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752976ORV20X850-F4-K2
55,670
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752985ORV20X850-F4-K2-ZE102A2
60,030
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54752994ORV20X850-K1
40,170
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753003ORV20X850-K1-ZE135B2
46,950
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753012ORV20X850-K1-ZE135B3
50,340
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54753028ORV20X850-K2
46,950
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753037ORV20X850-K2-ZE101A2
51,310
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753046ORV20X850-K2-ZE102A1
49,130
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753055ORV20X850-K2-ZE102A2
51,310
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
54753064ORV20X850-K2-ZE102B2
52,030
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753073ORV20X850-K2-ZE102B3
54,570
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753082ORV20X850-K2-ZE135A2
53,010
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753098ORV20X850-K2-ZE135A3
56,040
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753107ORV20X850-K2-ZE135B2
53,730
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753116ORV20X850-K2-ZE135B3
57,120
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753125ORV20X850-K2-ZE155A2
53,250
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753134ORV20X850-K2-ZE155B2
53,970
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753143ORV20X850-M
33,030
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753152ORV20X850-M-F1
35,210
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753168ORV20X850-M-F1-ZE102A2
39,570
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753177ORV20X850-M-F1-ZE102A3
41,750
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753186ORV20X850-M-F1-ZE102B2
40,290
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753195ORV20X850-M-F1-ZE135B2
41,990
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753204ORV20X850-M-F1-ZE155B2
42,230
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753213ORV20X850-M-F2
37,390
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54753222ORV20X850-M-F2-ZE102B2
42,470
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする