曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X950シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54756135ORV20X950
31,680
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756144ORV20X950-F1
33,860
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756153ORV20X950-F1-K1-ZE135B2
50,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756162ORV20X950-F1-K2-ZE102B2
55,280
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756178ORV20X950-F1-K2-ZE135A2
56,260
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756187ORV20X950-F1-K2-ZE155A2
56,500
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756196ORV20X950-F1-K2-ZE155A3
59,650
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756205ORV20X950-F1-ZE102A2
38,220
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54756214ORV20X950-F1-ZE102B2
38,940
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756223ORV20X950-F1-ZE102B3
41,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756232ORV20X950-F1-ZE135A1
36,890
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756248ORV20X950-F1-ZE135A2
39,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756257ORV20X950-F1-ZE135B2
40,640
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756266ORV20X950-F1-ZE155A2
40,160
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756275ORV20X950-F2
36,040
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54756284ORV20X950-F2-K1-ZE135A2
51,660
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756293ORV20X950-F2-K1-ZE135B2
52,380
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756302ORV20X950-F2-K2-ZE102B3
60,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756318ORV20X950-F2-K2-ZE135A2
58,440
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756327ORV20X950-F2-K2-ZE135B2
59,160
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756336ORV20X950-F2-K2-ZE155B2
59,400
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756345ORV20X950-F2-ZE135B2
42,820
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756354ORV20X950-F2-ZE155A2
42,340
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756363ORV20X950-F3-K2-ZE135B2
61,340
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756372ORV20X950-F4-K2
56,740
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756388ORV20X950-F4-K2-ZE102A2
61,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756397ORV20X950-K1
41,240
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756406ORV20X950-K1-ZE135B2
48,020
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756415ORV20X950-K1-ZE135B3
51,410
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756424ORV20X950-K2
48,020
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756433ORV20X950-K2-ZE101A2
52,380
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756442ORV20X950-K2-ZE102A1
50,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756458ORV20X950-K2-ZE102A2
52,380
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756467ORV20X950-K2-ZE102B2
53,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756476ORV20X950-K2-ZE102B3
55,640
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756485ORV20X950-K2-ZE135A2
54,080
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756494ORV20X950-K2-ZE135A3
57,110
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756503ORV20X950-K2-ZE135B2
54,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756512ORV20X950-K2-ZE135B3
58,190
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756528ORV20X950-K2-ZE155A2
54,320
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756537ORV20X950-K2-ZE155B2
55,040
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756546ORV20X950-M
34,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756555ORV20X950-M-F1
36,280
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756564ORV20X950-M-F1-ZE102A2
40,640
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756573ORV20X950-M-F1-ZE102A3
42,820
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756582ORV20X950-M-F1-ZE102B2
41,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756598ORV20X950-M-F1-ZE135B2
43,060
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756607ORV20X950-M-F1-ZE155B2
43,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756616ORV20X950-M-F2
38,460
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756625ORV20X950-M-F2-ZE102B2
43,540
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする