曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X975シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X975シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)975作動方式複動形内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54756984ORV20X975
31,940
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54756993ORV20X975-F1
34,120
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
54757002ORV20X975-F1-K1-ZE135B2
50,460
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757018ORV20X975-F1-K2-ZE102B2
55,540
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757027ORV20X975-F1-K2-ZE135A2
56,520
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757036ORV20X975-F1-K2-ZE155A2
56,760
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757045ORV20X975-F1-K2-ZE155A3
59,910
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757054ORV20X975-F1-ZE102A2
38,480
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757063ORV20X975-F1-ZE102B2
39,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757072ORV20X975-F1-ZE102B3
41,740
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757088ORV20X975-F1-ZE135A1
37,150
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757097ORV20X975-F1-ZE135A2
40,180
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757106ORV20X975-F1-ZE135B2
40,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757115ORV20X975-F1-ZE155A2
40,420
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757124ORV20X975-F2
36,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757133ORV20X975-F2-K1-ZE135A2
51,920
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757142ORV20X975-F2-K1-ZE135B2
52,640
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757158ORV20X975-F2-K2-ZE102B3
60,260
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757167ORV20X975-F2-K2-ZE135A2
58,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757176ORV20X975-F2-K2-ZE135B2
59,420
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757185ORV20X975-F2-K2-ZE155B2
59,660
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757194ORV20X975-F2-ZE135B2
43,080
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757203ORV20X975-F2-ZE155A2
42,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757212ORV20X975-F3-K2-ZE135B2
61,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757228ORV20X975-F4-K2
57,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757237ORV20X975-F4-K2-ZE102A2
61,360
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757246ORV20X975-K1
41,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757255ORV20X975-K1-ZE135B2
48,280
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757264ORV20X975-K1-ZE135B3
51,670
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757273ORV20X975-K2
48,280
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757282ORV20X975-K2-ZE101A2
52,640
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757298ORV20X975-K2-ZE102A1
50,460
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757307ORV20X975-K2-ZE102A2
52,640
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757316ORV20X975-K2-ZE102B2
53,360
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757325ORV20X975-K2-ZE102B3
55,900
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757334ORV20X975-K2-ZE135A2
54,340
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757343ORV20X975-K2-ZE135A3
57,370
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757352ORV20X975-K2-ZE135B2
55,060
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757368ORV20X975-K2-ZE135B3
58,450
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757377ORV20X975-K2-ZE155A2
54,580
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757386ORV20X975-K2-ZE155B2
55,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757395ORV20X975-M
34,360
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757404ORV20X975-M-F1
36,540
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757413ORV20X975-M-F1-ZE102A2
40,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757422ORV20X975-M-F1-ZE102A3
43,080
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757438ORV20X975-M-F1-ZE102B2
41,620
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757447ORV20X975-M-F1-ZE135B2
43,320
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757456ORV20X975-M-F1-ZE155B2
43,560
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757465ORV20X975-M-F2
38,720
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54757474ORV20X975-M-F2-ZE102B2
43,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする