曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1125シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1125作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54763835ORV25X1125
38,940
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763844ORV25X1125-F1
41,120
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763853ORV25X1125-F1-K1
51,410
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763862ORV25X1125-F1-K1-ZE135B2
58,190
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763878ORV25X1125-F1-K2
58,670
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763887ORV25X1125-F1-K2-ZE102A2
63,030
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763896ORV25X1125-F1-K2-ZE102B2
63,750
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763905ORV25X1125-F1-K2-ZE135A2
64,730
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763914ORV25X1125-F1-K2-ZE135B2
65,450
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763923ORV25X1125-F1-ZE102A2
45,480
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763932ORV25X1125-F1-ZE102B2
46,200
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763948ORV25X1125-F1-ZE135A2
47,180
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763957ORV25X1125-F1-ZE135B2
47,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763966ORV25X1125-F1-ZE155B2
48,140
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763975ORV25X1125-F2
43,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763984ORV25X1125-F2-K2-ZE102A2
65,210
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54763993ORV25X1125-F2-K2-ZE102B2
65,930
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764002ORV25X1125-F2-K2-ZE135A2
66,910
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764018ORV25X1125-F2-K2-ZE135B2
67,630
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764027ORV25X1125-F2-K2-ZE155B2
67,870
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764036ORV25X1125-F2-ZE102B2
48,380
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764045ORV25X1125-F2-ZE135B2
50,080
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764054ORV25X1125-F3-K1-ZE135B2
62,550
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764063ORV25X1125-F3-K2
63,030
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764072ORV25X1125-F3-ZE135B2
52,260
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764088ORV25X1125-K1
49,230
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764097ORV25X1125-K1-ZE102A2
53,590
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764106ORV25X1125-K1-ZE102B2
54,310
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764115ORV25X1125-K1-ZE135A1
52,260
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764124ORV25X1125-K1-ZE135A2
55,290
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764133ORV25X1125-K1-ZE135B2
56,010
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764142ORV25X1125-K2
56,490
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764158ORV25X1125-K2-ZE101A2
60,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764167ORV25X1125-K2-ZE101B2
61,570
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764176ORV25X1125-K2-ZE102A2
60,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764185ORV25X1125-K2-ZE102B2
61,570
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764194ORV25X1125-K2-ZE102B3
64,110
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764203ORV25X1125-K2-ZE135A2
62,550
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764212ORV25X1125-K2-ZE135A3
65,580
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764228ORV25X1125-K2-ZE135A4
68,610
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764237ORV25X1125-K2-ZE135B2
63,270
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764246ORV25X1125-K2-ZE135B3
66,660
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764255ORV25X1125-K2-ZE135B4
70,050
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764264ORV25X1125-K2-ZE155A2
62,790
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764273ORV25X1125-K2-ZE155A3
65,940
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764282ORV25X1125-K2-ZE155B1
60,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764298ORV25X1125-K2-ZE155B2
63,510
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764307ORV25X1125-K2-ZE155B3
67,020
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764316ORV25X1125-M
41,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54764325ORV25X1125-M-F1
43,780
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする