曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X125シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X125シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54768832ORV25X125
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54769846ORV25X125-F1
27,810
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769855ORV25X125-F1-K1
38,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769864ORV25X125-F1-K1-ZE135B2
44,880
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769873ORV25X125-F1-K2
45,360
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769882ORV25X125-F1-K2-ZE102A2
49,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769898ORV25X125-F1-K2-ZE102B2
50,440
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769907ORV25X125-F1-K2-ZE135A2
51,420
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769916ORV25X125-F1-K2-ZE135B2
52,140
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769925ORV25X125-F1-ZE102A2
32,170
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769934ORV25X125-F1-ZE102B2
32,890
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769943ORV25X125-F1-ZE135A2
33,870
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769952ORV25X125-F1-ZE135B2
34,590
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769968ORV25X125-F1-ZE155B2
34,830
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769977ORV25X125-F2
29,990
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769986ORV25X125-F2-K2-ZE102A2
51,900
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769995ORV25X125-F2-K2-ZE102B2
52,620
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770004ORV25X125-F2-K2-ZE135A2
53,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770013ORV25X125-F2-K2-ZE135B2
54,320
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770022ORV25X125-F2-K2-ZE155B2
54,560
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770038ORV25X125-F2-ZE102B2
35,070
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54770047ORV25X125-F2-ZE135B2
36,770
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770056ORV25X125-F3-K1-ZE135B2
49,240
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770065ORV25X125-F3-K2
49,720
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770074ORV25X125-F3-ZE135B2
38,950
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770083ORV25X125-K1
35,920
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770092ORV25X125-K1-ZE102A2
40,280
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770108ORV25X125-K1-ZE102B2
41,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770117ORV25X125-K1-ZE135A1
38,950
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770126ORV25X125-K1-ZE135A2
41,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770135ORV25X125-K1-ZE135B2
42,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770144ORV25X125-K2
43,180
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770153ORV25X125-K2-ZE101A2
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770162ORV25X125-K2-ZE101B2
48,260
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770178ORV25X125-K2-ZE102A2
47,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770187ORV25X125-K2-ZE102B2
48,260
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770196ORV25X125-K2-ZE102B3
50,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770205ORV25X125-K2-ZE135A2
49,240
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770214ORV25X125-K2-ZE135A3
52,270
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770223ORV25X125-K2-ZE135A4
55,300
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770232ORV25X125-K2-ZE135B2
49,960
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54770248ORV25X125-K2-ZE135B3
53,350
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770257ORV25X125-K2-ZE135B4
56,740
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770266ORV25X125-K2-ZE155A2
49,480
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770275ORV25X125-K2-ZE155A3
52,630
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770284ORV25X125-K2-ZE155B1
46,690
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770293ORV25X125-K2-ZE155B2
50,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770302ORV25X125-K2-ZE155B3
53,710
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770318ORV25X125-M
28,290
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54770327ORV25X125-M-F1
30,470
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする