曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1250シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1250作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54768848ORV25X1250
40,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768857ORV25X1250-F1
42,780
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768866ORV25X1250-F1-K1
53,070
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768875ORV25X1250-F1-K1-ZE135B2
59,850
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768884ORV25X1250-F1-K2
60,330
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768893ORV25X1250-F1-K2-ZE102A2
64,690
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768902ORV25X1250-F1-K2-ZE102B2
65,410
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54768918ORV25X1250-F1-K2-ZE135A2
66,390
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768927ORV25X1250-F1-K2-ZE135B2
67,110
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768936ORV25X1250-F1-ZE102A2
47,140
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768945ORV25X1250-F1-ZE102B2
47,860
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768954ORV25X1250-F1-ZE135A2
48,840
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768963ORV25X1250-F1-ZE135B2
49,560
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768972ORV25X1250-F1-ZE155B2
49,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768988ORV25X1250-F2
44,960
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54768997ORV25X1250-F2-K2-ZE102A2
66,870
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769006ORV25X1250-F2-K2-ZE102B2
67,590
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769015ORV25X1250-F2-K2-ZE135A2
68,570
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769024ORV25X1250-F2-K2-ZE135B2
69,290
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769033ORV25X1250-F2-K2-ZE155B2
69,530
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769042ORV25X1250-F2-ZE102B2
50,040
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769058ORV25X1250-F2-ZE135B2
51,740
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769067ORV25X1250-F3-K1-ZE135B2
64,210
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769076ORV25X1250-F3-K2
64,690
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769085ORV25X1250-F3-ZE135B2
53,920
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769094ORV25X1250-K1
50,890
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769103ORV25X1250-K1-ZE102A2
55,250
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769112ORV25X1250-K1-ZE102B2
55,970
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769128ORV25X1250-K1-ZE135A1
53,920
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769137ORV25X1250-K1-ZE135A2
56,950
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769146ORV25X1250-K1-ZE135B2
57,670
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769155ORV25X1250-K2
58,150
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769164ORV25X1250-K2-ZE101A2
62,510
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769173ORV25X1250-K2-ZE101B2
63,230
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769182ORV25X1250-K2-ZE102A2
62,510
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769198ORV25X1250-K2-ZE102B2
63,230
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769207ORV25X1250-K2-ZE102B3
65,770
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769216ORV25X1250-K2-ZE135A2
64,210
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769225ORV25X1250-K2-ZE135A3
67,240
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769234ORV25X1250-K2-ZE135A4
70,270
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769243ORV25X1250-K2-ZE135B2
64,930
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769252ORV25X1250-K2-ZE135B3
68,320
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769268ORV25X1250-K2-ZE135B4
71,710
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769277ORV25X1250-K2-ZE155A2
64,450
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769286ORV25X1250-K2-ZE155A3
67,600
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769295ORV25X1250-K2-ZE155B1
61,660
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769304ORV25X1250-K2-ZE155B2
65,170
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769313ORV25X1250-K2-ZE155B3
68,680
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769322ORV25X1250-M
43,260
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54769338ORV25X1250-M-F1
45,440
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする