ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1275シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1275シリーズ コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)1275 作動方式複動形 内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54770835 ORV25X1275
40,930
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770844 ORV25X1275-F1
43,110
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770853 ORV25X1275-F1-K1
53,400
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770862 ORV25X1275-F1-K1-ZE135B2
60,180
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770878 ORV25X1275-F1-K2
60,660
54,980
60,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770887 ORV25X1275-F1-K2-ZE102A2
65,020
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770896 ORV25X1275-F1-K2-ZE102B2
65,740
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770905 ORV25X1275-F1-K2-ZE135A2
66,720
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770914 ORV25X1275-F1-K2-ZE135B2
67,440
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770923 ORV25X1275-F1-ZE102A2
47,470
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770932 ORV25X1275-F1-ZE102B2
48,190
43,980
48,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770948 ORV25X1275-F1-ZE135A2
49,170
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770957 ORV25X1275-F1-ZE135B2
49,890
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770966 ORV25X1275-F1-ZE155B2
50,130
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770975 ORV25X1275-F2
45,290
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770984 ORV25X1275-F2-K2-ZE102A2
67,200
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54770993 ORV25X1275-F2-K2-ZE102B2
67,920
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771002 ORV25X1275-F2-K2-ZE135A2
68,900
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771018 ORV25X1275-F2-K2-ZE135B2
69,620
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771027 ORV25X1275-F2-K2-ZE155B2
69,860
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771036 ORV25X1275-F2-ZE102B2
50,370
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771045 ORV25X1275-F2-ZE135B2
52,070
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771054 ORV25X1275-F3-K1-ZE135B2
64,540
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771063 ORV25X1275-F3-K2
65,020
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771072 ORV25X1275-F3-ZE135B2
54,250
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771088 ORV25X1275-K1
51,220
45,980
50,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771097 ORV25X1275-K1-ZE102A2
55,580
50,980
56,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771106 ORV25X1275-K1-ZE102B2
56,300
51,980
57,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771115 ORV25X1275-K1-ZE135A1
54,250
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771124 ORV25X1275-K1-ZE135A2
57,280
51,980
57,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771133 ORV25X1275-K1-ZE135B2
58,000
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771142 ORV25X1275-K2
58,480
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771158 ORV25X1275-K2-ZE101A2
62,840
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771167 ORV25X1275-K2-ZE101B2
63,560
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771176 ORV25X1275-K2-ZE102A2
62,840
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771185 ORV25X1275-K2-ZE102B2
63,560
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771194 ORV25X1275-K2-ZE102B3
66,100
60,980
67,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771203 ORV25X1275-K2-ZE135A2
64,540
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771212 ORV25X1275-K2-ZE135A3
67,570
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771228 ORV25X1275-K2-ZE135A4
70,600
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771237 ORV25X1275-K2-ZE135B2
65,260
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771246 ORV25X1275-K2-ZE135B3
68,650
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771255 ORV25X1275-K2-ZE135B4
72,040
64,980
71,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771264 ORV25X1275-K2-ZE155A2
64,780
57,980
63,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771273 ORV25X1275-K2-ZE155A3
67,930
61,980
68,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771282 ORV25X1275-K2-ZE155B1
61,990
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771298 ORV25X1275-K2-ZE155B2
65,500
58,980
64,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771307 ORV25X1275-K2-ZE155B3
69,010
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771316 ORV25X1275-M
43,590
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
54771325 ORV25X1275-M-F1
45,770
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする