曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1475シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1475作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54778833ORV25X1475
43,590
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778842ORV25X1475-F1
45,770
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778858ORV25X1475-F1-K1
56,060
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778867ORV25X1475-F1-K1-ZE135B2
62,840
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778876ORV25X1475-F1-K2
63,320
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778885ORV25X1475-F1-K2-ZE102A2
67,680
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778894ORV25X1475-F1-K2-ZE102B2
68,400
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778903ORV25X1475-F1-K2-ZE135A2
69,380
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778912ORV25X1475-F1-K2-ZE135B2
70,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778928ORV25X1475-F1-ZE102A2
50,130
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778937ORV25X1475-F1-ZE102B2
50,850
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778946ORV25X1475-F1-ZE135A2
51,830
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778955ORV25X1475-F1-ZE135B2
52,550
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778964ORV25X1475-F1-ZE155B2
52,790
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778973ORV25X1475-F2
47,950
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778982ORV25X1475-F2-K2-ZE102A2
69,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54778998ORV25X1475-F2-K2-ZE102B2
70,580
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779007ORV25X1475-F2-K2-ZE135A2
71,560
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779016ORV25X1475-F2-K2-ZE135B2
72,280
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779025ORV25X1475-F2-K2-ZE155B2
72,520
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779034ORV25X1475-F2-ZE102B2
53,030
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779043ORV25X1475-F2-ZE135B2
54,730
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779052ORV25X1475-F3-K1-ZE135B2
67,200
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779068ORV25X1475-F3-K2
67,680
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779077ORV25X1475-F3-ZE135B2
56,910
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779086ORV25X1475-K1
53,880
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779095ORV25X1475-K1-ZE102A2
58,240
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779104ORV25X1475-K1-ZE102B2
58,960
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779113ORV25X1475-K1-ZE135A1
56,910
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779122ORV25X1475-K1-ZE135A2
59,940
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779138ORV25X1475-K1-ZE135B2
60,660
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779147ORV25X1475-K2
61,140
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779156ORV25X1475-K2-ZE101A2
65,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779165ORV25X1475-K2-ZE101B2
66,220
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779174ORV25X1475-K2-ZE102A2
65,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779183ORV25X1475-K2-ZE102B2
66,220
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779192ORV25X1475-K2-ZE102B3
68,760
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
54779208ORV25X1475-K2-ZE135A2
67,200
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779217ORV25X1475-K2-ZE135A3
70,230
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779226ORV25X1475-K2-ZE135A4
73,260
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779235ORV25X1475-K2-ZE135B2
67,920
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779244ORV25X1475-K2-ZE135B3
71,310
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779253ORV25X1475-K2-ZE135B4
74,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779262ORV25X1475-K2-ZE155A2
67,440
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779278ORV25X1475-K2-ZE155A3
70,590
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779287ORV25X1475-K2-ZE155B1
64,650
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779296ORV25X1475-K2-ZE155B2
68,160
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779305ORV25X1475-K2-ZE155B3
71,670
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779314ORV25X1475-M
46,250
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54779323ORV25X1475-M-F1
48,430
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする