曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54784835ORV25X1600
45,250
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784844ORV25X1600-F1
47,430
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784853ORV25X1600-F1-K1
57,720
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784862ORV25X1600-F1-K1-ZE135B2
64,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784878ORV25X1600-F1-K2
64,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784887ORV25X1600-F1-K2-ZE102A2
69,340
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784896ORV25X1600-F1-K2-ZE102B2
70,060
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784905ORV25X1600-F1-K2-ZE135A2
71,040
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784914ORV25X1600-F1-K2-ZE135B2
71,760
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784923ORV25X1600-F1-ZE102A2
51,790
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784932ORV25X1600-F1-ZE102B2
52,510
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784948ORV25X1600-F1-ZE135A2
53,490
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784957ORV25X1600-F1-ZE135B2
54,210
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784966ORV25X1600-F1-ZE155B2
54,450
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784975ORV25X1600-F2
49,610
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784984ORV25X1600-F2-K2-ZE102A2
71,520
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54784993ORV25X1600-F2-K2-ZE102B2
72,240
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785002ORV25X1600-F2-K2-ZE135A2
73,220
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785018ORV25X1600-F2-K2-ZE135B2
73,940
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785027ORV25X1600-F2-K2-ZE155B2
74,180
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785036ORV25X1600-F2-ZE102B2
54,690
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785045ORV25X1600-F2-ZE135B2
56,390
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785054ORV25X1600-F3-K1-ZE135B2
68,860
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785063ORV25X1600-F3-K2
69,340
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785072ORV25X1600-F3-ZE135B2
58,570
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785088ORV25X1600-K1
55,540
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785097ORV25X1600-K1-ZE102A2
59,900
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785106ORV25X1600-K1-ZE102B2
60,620
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785115ORV25X1600-K1-ZE135A1
58,570
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785124ORV25X1600-K1-ZE135A2
61,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785133ORV25X1600-K1-ZE135B2
62,320
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785142ORV25X1600-K2
62,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785158ORV25X1600-K2-ZE101A2
67,160
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785167ORV25X1600-K2-ZE101B2
67,880
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785176ORV25X1600-K2-ZE102A2
67,160
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785185ORV25X1600-K2-ZE102B2
67,880
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785194ORV25X1600-K2-ZE102B3
70,420
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785203ORV25X1600-K2-ZE135A2
68,860
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785212ORV25X1600-K2-ZE135A3
71,890
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785228ORV25X1600-K2-ZE135A4
74,920
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785237ORV25X1600-K2-ZE135B2
69,580
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785246ORV25X1600-K2-ZE135B3
72,970
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785255ORV25X1600-K2-ZE135B4
76,360
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785264ORV25X1600-K2-ZE155A2
69,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785273ORV25X1600-K2-ZE155A3
72,250
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785282ORV25X1600-K2-ZE155B1
66,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785298ORV25X1600-K2-ZE155B2
69,820
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785307ORV25X1600-K2-ZE155B3
73,330
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785316ORV25X1600-M
47,910
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785325ORV25X1600-M-F1
50,090
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする