曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1800シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1800作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54793838ORV25X1800
47,920
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793847ORV25X1800-F1
50,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793856ORV25X1800-F1-K1
60,390
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793865ORV25X1800-F1-K1-ZE135B2
67,170
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793874ORV25X1800-F1-K2
67,650
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793883ORV25X1800-F1-K2-ZE102A2
72,010
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793892ORV25X1800-F1-K2-ZE102B2
72,730
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793908ORV25X1800-F1-K2-ZE135A2
73,710
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793917ORV25X1800-F1-K2-ZE135B2
74,430
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793926ORV25X1800-F1-ZE102A2
54,460
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793935ORV25X1800-F1-ZE102B2
55,180
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793944ORV25X1800-F1-ZE135A2
56,160
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793953ORV25X1800-F1-ZE135B2
56,880
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793962ORV25X1800-F1-ZE155B2
57,120
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793978ORV25X1800-F2
52,280
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793987ORV25X1800-F2-K2-ZE102A2
74,190
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54793996ORV25X1800-F2-K2-ZE102B2
74,910
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794005ORV25X1800-F2-K2-ZE135A2
75,890
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794014ORV25X1800-F2-K2-ZE135B2
76,610
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794023ORV25X1800-F2-K2-ZE155B2
76,850
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794032ORV25X1800-F2-ZE102B2
57,360
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794048ORV25X1800-F2-ZE135B2
59,060
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794057ORV25X1800-F3-K1-ZE135B2
71,530
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
54794066ORV25X1800-F3-K2
72,010
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794075ORV25X1800-F3-ZE135B2
61,240
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794084ORV25X1800-K1
58,210
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794093ORV25X1800-K1-ZE102A2
62,570
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794102ORV25X1800-K1-ZE102B2
63,290
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794118ORV25X1800-K1-ZE135A1
61,240
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794127ORV25X1800-K1-ZE135A2
64,270
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794136ORV25X1800-K1-ZE135B2
64,990
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794145ORV25X1800-K2
65,470
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794154ORV25X1800-K2-ZE101A2
69,830
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794163ORV25X1800-K2-ZE101B2
70,550
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794172ORV25X1800-K2-ZE102A2
69,830
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794188ORV25X1800-K2-ZE102B2
70,550
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794197ORV25X1800-K2-ZE102B3
73,090
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794206ORV25X1800-K2-ZE135A2
71,530
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794215ORV25X1800-K2-ZE135A3
74,560
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794224ORV25X1800-K2-ZE135A4
77,590
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794233ORV25X1800-K2-ZE135B2
72,250
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794242ORV25X1800-K2-ZE135B3
75,640
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794258ORV25X1800-K2-ZE135B4
79,030
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794267ORV25X1800-K2-ZE155A2
71,770
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794276ORV25X1800-K2-ZE155A3
74,920
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794285ORV25X1800-K2-ZE155B1
68,980
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794294ORV25X1800-K2-ZE155B2
72,490
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794303ORV25X1800-K2-ZE155B3
76,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794312ORV25X1800-M
50,580
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794328ORV25X1800-M-F1
52,760
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする