曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1825シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1825シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1825作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54794836ORV25X1825
48,260
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794845ORV25X1825-F1
50,440
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794854ORV25X1825-F1-K1
60,730
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794863ORV25X1825-F1-K1-ZE135B2
67,510
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794872ORV25X1825-F1-K2
67,990
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794888ORV25X1825-F1-K2-ZE102A2
72,350
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794897ORV25X1825-F1-K2-ZE102B2
73,070
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794906ORV25X1825-F1-K2-ZE135A2
74,050
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794915ORV25X1825-F1-K2-ZE135B2
74,770
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794924ORV25X1825-F1-ZE102A2
54,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794933ORV25X1825-F1-ZE102B2
55,520
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794942ORV25X1825-F1-ZE135A2
56,500
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794958ORV25X1825-F1-ZE135B2
57,220
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794967ORV25X1825-F1-ZE155B2
57,460
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794976ORV25X1825-F2
52,620
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794985ORV25X1825-F2-K2-ZE102A2
74,530
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54794994ORV25X1825-F2-K2-ZE102B2
75,250
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795003ORV25X1825-F2-K2-ZE135A2
76,230
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795012ORV25X1825-F2-K2-ZE135B2
76,950
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795028ORV25X1825-F2-K2-ZE155B2
77,190
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795037ORV25X1825-F2-ZE102B2
57,700
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795046ORV25X1825-F2-ZE135B2
59,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795055ORV25X1825-F3-K1-ZE135B2
71,870
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795064ORV25X1825-F3-K2
72,350
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795073ORV25X1825-F3-ZE135B2
61,580
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795082ORV25X1825-K1
58,550
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795098ORV25X1825-K1-ZE102A2
62,910
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795107ORV25X1825-K1-ZE102B2
63,630
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
54795116ORV25X1825-K1-ZE135A1
61,580
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795125ORV25X1825-K1-ZE135A2
64,610
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795134ORV25X1825-K1-ZE135B2
65,330
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795143ORV25X1825-K2
65,810
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795152ORV25X1825-K2-ZE101A2
70,170
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795168ORV25X1825-K2-ZE101B2
70,890
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795177ORV25X1825-K2-ZE102A2
70,170
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795186ORV25X1825-K2-ZE102B2
70,890
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795195ORV25X1825-K2-ZE102B3
73,430
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795204ORV25X1825-K2-ZE135A2
71,870
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795213ORV25X1825-K2-ZE135A3
74,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795222ORV25X1825-K2-ZE135A4
77,930
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795238ORV25X1825-K2-ZE135B2
72,590
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795247ORV25X1825-K2-ZE135B3
75,980
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795256ORV25X1825-K2-ZE135B4
79,370
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795265ORV25X1825-K2-ZE155A2
72,110
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795274ORV25X1825-K2-ZE155A3
75,260
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795283ORV25X1825-K2-ZE155B1
69,320
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795292ORV25X1825-K2-ZE155B2
72,830
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795308ORV25X1825-K2-ZE155B3
76,340
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795317ORV25X1825-M
50,920
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54795326ORV25X1825-M-F1
53,100
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする