曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1925シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1925シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1925作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54798835ORV25X1925
49,590
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798844ORV25X1925-F1
51,770
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798853ORV25X1925-F1-K1
62,060
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798862ORV25X1925-F1-K1-ZE135B2
68,840
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798878ORV25X1925-F1-K2
69,320
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798887ORV25X1925-F1-K2-ZE102A2
73,680
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798896ORV25X1925-F1-K2-ZE102B2
74,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798905ORV25X1925-F1-K2-ZE135A2
75,380
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798914ORV25X1925-F1-K2-ZE135B2
76,100
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798923ORV25X1925-F1-ZE102A2
56,130
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798932ORV25X1925-F1-ZE102B2
56,850
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798948ORV25X1925-F1-ZE135A2
57,830
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798957ORV25X1925-F1-ZE135B2
58,550
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798966ORV25X1925-F1-ZE155B2
58,790
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798975ORV25X1925-F2
53,950
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798984ORV25X1925-F2-K2-ZE102A2
75,860
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54798993ORV25X1925-F2-K2-ZE102B2
76,580
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799002ORV25X1925-F2-K2-ZE135A2
77,560
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799018ORV25X1925-F2-K2-ZE135B2
78,280
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799027ORV25X1925-F2-K2-ZE155B2
78,520
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799036ORV25X1925-F2-ZE102B2
59,030
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799045ORV25X1925-F2-ZE135B2
60,730
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799054ORV25X1925-F3-K1-ZE135B2
73,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799063ORV25X1925-F3-K2
73,680
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799072ORV25X1925-F3-ZE135B2
62,910
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799088ORV25X1925-K1
59,880
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799097ORV25X1925-K1-ZE102A2
64,240
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799106ORV25X1925-K1-ZE102B2
64,960
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799115ORV25X1925-K1-ZE135A1
62,910
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799124ORV25X1925-K1-ZE135A2
65,940
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799133ORV25X1925-K1-ZE135B2
66,660
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799142ORV25X1925-K2
67,140
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799158ORV25X1925-K2-ZE101A2
71,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799167ORV25X1925-K2-ZE101B2
72,220
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799176ORV25X1925-K2-ZE102A2
71,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799185ORV25X1925-K2-ZE102B2
72,220
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799194ORV25X1925-K2-ZE102B3
74,760
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799203ORV25X1925-K2-ZE135A2
73,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799212ORV25X1925-K2-ZE135A3
76,230
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799228ORV25X1925-K2-ZE135A4
79,260
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799237ORV25X1925-K2-ZE135B2
73,920
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799246ORV25X1925-K2-ZE135B3
77,310
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799255ORV25X1925-K2-ZE135B4
80,700
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799264ORV25X1925-K2-ZE155A2
73,440
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799273ORV25X1925-K2-ZE155A3
76,590
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799282ORV25X1925-K2-ZE155B1
70,650
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799298ORV25X1925-K2-ZE155B2
74,160
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799307ORV25X1925-K2-ZE155B3
77,670
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
54799316ORV25X1925-M
52,250
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54799325ORV25X1925-M-F1
54,430
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする