ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X250シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54804846ORV25X250
27,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54804855ORV25X250-F1
29,470
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804864ORV25X250-F1-K1
39,760
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804873ORV25X250-F1-K1-ZE135B2
46,540
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54804882ORV25X250-F1-K2
47,020
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804898ORV25X250-F1-K2-ZE102A2
51,380
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804907ORV25X250-F1-K2-ZE102B2
52,100
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804916ORV25X250-F1-K2-ZE135A2
53,080
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804925ORV25X250-F1-K2-ZE135B2
53,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804934ORV25X250-F1-ZE102A2
33,830
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804943ORV25X250-F1-ZE102B2
34,550
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804952ORV25X250-F1-ZE135A2
35,530
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804968ORV25X250-F1-ZE135B2
36,250
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804977ORV25X250-F1-ZE155B2
36,490
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54804986ORV25X250-F2
31,650
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54804995ORV25X250-F2-K2-ZE102A2
53,560
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805004ORV25X250-F2-K2-ZE102B2
54,280
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
54805013ORV25X250-F2-K2-ZE135A2
55,260
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805022ORV25X250-F2-K2-ZE135B2
55,980
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805038ORV25X250-F2-K2-ZE155B2
56,220
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805047ORV25X250-F2-ZE102B2
36,730
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805056ORV25X250-F2-ZE135B2
38,430
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805065ORV25X250-F3-K1-ZE135B2
50,900
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805074ORV25X250-F3-K2
51,380
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805083ORV25X250-F3-ZE135B2
40,610
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805092ORV25X250-K1
37,580
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805108ORV25X250-K1-ZE102A2
41,940
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805117ORV25X250-K1-ZE102B2
42,660
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805126ORV25X250-K1-ZE135A1
40,610
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805135ORV25X250-K1-ZE135A2
43,640
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805144ORV25X250-K1-ZE135B2
44,360
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805153ORV25X250-K2
44,840
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805162ORV25X250-K2-ZE101A2
49,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805178ORV25X250-K2-ZE101B2
49,920
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805187ORV25X250-K2-ZE102A2
49,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805196ORV25X250-K2-ZE102B2
49,920
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805205ORV25X250-K2-ZE102B3
52,460
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805214ORV25X250-K2-ZE135A2
50,900
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805223ORV25X250-K2-ZE135A3
53,930
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805232ORV25X250-K2-ZE135A4
56,960
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805248ORV25X250-K2-ZE135B2
51,620
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805257ORV25X250-K2-ZE135B3
55,010
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805266ORV25X250-K2-ZE135B4
58,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805275ORV25X250-K2-ZE155A2
51,140
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805284ORV25X250-K2-ZE155A3
54,290
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805293ORV25X250-K2-ZE155B1
48,350
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805302ORV25X250-K2-ZE155B2
51,860
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805318ORV25X250-K2-ZE155B3
55,370
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805327ORV25X250-M
29,950
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54805336ORV25X250-M-F1
32,130
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする