曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X425シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X425シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)425作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812835ORV25X425
29,620
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812844ORV25X425-F1
31,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812853ORV25X425-F1-K1
42,090
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812862ORV25X425-F1-K1-ZE135B2
48,870
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812878ORV25X425-F1-K2
49,350
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812887ORV25X425-F1-K2-ZE102A2
53,710
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812896ORV25X425-F1-K2-ZE102B2
54,430
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812905ORV25X425-F1-K2-ZE135A2
55,410
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812914ORV25X425-F1-K2-ZE135B2
56,130
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812923ORV25X425-F1-ZE102A2
36,160
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54812932ORV25X425-F1-ZE102B2
36,880
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812948ORV25X425-F1-ZE135A2
37,860
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812957ORV25X425-F1-ZE135B2
38,580
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812966ORV25X425-F1-ZE155B2
38,820
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812975ORV25X425-F2
33,980
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812984ORV25X425-F2-K2-ZE102A2
55,890
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54812993ORV25X425-F2-K2-ZE102B2
56,610
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813002ORV25X425-F2-K2-ZE135A2
57,590
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813018ORV25X425-F2-K2-ZE135B2
58,310
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813027ORV25X425-F2-K2-ZE155B2
58,550
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813036ORV25X425-F2-ZE102B2
39,060
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813045ORV25X425-F2-ZE135B2
40,760
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813054ORV25X425-F3-K1-ZE135B2
53,230
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813063ORV25X425-F3-K2
53,710
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813072ORV25X425-F3-ZE135B2
42,940
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813088ORV25X425-K1
39,910
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813097ORV25X425-K1-ZE102A2
44,270
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813106ORV25X425-K1-ZE102B2
44,990
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813115ORV25X425-K1-ZE135A1
42,940
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813124ORV25X425-K1-ZE135A2
45,970
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813133ORV25X425-K1-ZE135B2
46,690
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813142ORV25X425-K2
47,170
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813158ORV25X425-K2-ZE101A2
51,530
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813167ORV25X425-K2-ZE101B2
52,250
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813176ORV25X425-K2-ZE102A2
51,530
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813185ORV25X425-K2-ZE102B2
52,250
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813194ORV25X425-K2-ZE102B3
54,790
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813203ORV25X425-K2-ZE135A2
53,230
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813212ORV25X425-K2-ZE135A3
56,260
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813228ORV25X425-K2-ZE135A4
59,290
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813237ORV25X425-K2-ZE135B2
53,950
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813246ORV25X425-K2-ZE135B3
57,340
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813255ORV25X425-K2-ZE135B4
60,730
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813264ORV25X425-K2-ZE155A2
53,470
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813273ORV25X425-K2-ZE155A3
56,620
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
54813282ORV25X425-K2-ZE155B1
50,680
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813298ORV25X425-K2-ZE155B2
54,190
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813307ORV25X425-K2-ZE155B3
57,700
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813316ORV25X425-M
32,280
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54813325ORV25X425-M-F1
34,460
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする