曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X475シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X475シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)475作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814838ORV25X475
30,280
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814847ORV25X475-F1
32,460
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814856ORV25X475-F1-K1
42,750
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814865ORV25X475-F1-K1-ZE135B2
49,530
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814874ORV25X475-F1-K2
50,010
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814883ORV25X475-F1-K2-ZE102A2
54,370
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814892ORV25X475-F1-K2-ZE102B2
55,090
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814908ORV25X475-F1-K2-ZE135A2
56,070
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814917ORV25X475-F1-K2-ZE135B2
56,790
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814926ORV25X475-F1-ZE102A2
36,820
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814935ORV25X475-F1-ZE102B2
37,540
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814944ORV25X475-F1-ZE135A2
38,520
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814953ORV25X475-F1-ZE135B2
39,240
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814962ORV25X475-F1-ZE155B2
39,480
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814978ORV25X475-F2
34,640
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814987ORV25X475-F2-K2-ZE102A2
56,550
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54814996ORV25X475-F2-K2-ZE102B2
57,270
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815005ORV25X475-F2-K2-ZE135A2
58,250
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815014ORV25X475-F2-K2-ZE135B2
58,970
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815023ORV25X475-F2-K2-ZE155B2
59,210
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815032ORV25X475-F2-ZE102B2
39,720
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815048ORV25X475-F2-ZE135B2
41,420
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815057ORV25X475-F3-K1-ZE135B2
53,890
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815066ORV25X475-F3-K2
54,370
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815075ORV25X475-F3-ZE135B2
43,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815084ORV25X475-K1
40,570
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54815093ORV25X475-K1-ZE102A2
44,930
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815102ORV25X475-K1-ZE102B2
45,650
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815118ORV25X475-K1-ZE135A1
43,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815127ORV25X475-K1-ZE135A2
46,630
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815136ORV25X475-K1-ZE135B2
47,350
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815145ORV25X475-K2
47,830
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815154ORV25X475-K2-ZE101A2
52,190
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815163ORV25X475-K2-ZE101B2
52,910
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815172ORV25X475-K2-ZE102A2
52,190
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815188ORV25X475-K2-ZE102B2
52,910
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815197ORV25X475-K2-ZE102B3
55,450
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815206ORV25X475-K2-ZE135A2
53,890
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815215ORV25X475-K2-ZE135A3
56,920
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815224ORV25X475-K2-ZE135A4
59,950
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815233ORV25X475-K2-ZE135B2
54,610
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815242ORV25X475-K2-ZE135B3
58,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815258ORV25X475-K2-ZE135B4
61,390
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815267ORV25X475-K2-ZE155A2
54,130
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815276ORV25X475-K2-ZE155A3
57,280
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815285ORV25X475-K2-ZE155B1
51,340
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815294ORV25X475-K2-ZE155B2
54,850
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815303ORV25X475-K2-ZE155B3
58,360
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815312ORV25X475-M
32,940
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54815328ORV25X475-M-F1
35,120
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする