曜日別特売

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X775シリーズ

ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X775シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)775作動方式複動形内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54828838ORV25X775
34,280
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828847ORV25X775-F1
36,460
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828856ORV25X775-F1-K1
46,750
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828865ORV25X775-F1-K1-ZE135B2
53,530
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828874ORV25X775-F1-K2
54,010
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828883ORV25X775-F1-K2-ZE102A2
58,370
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828892ORV25X775-F1-K2-ZE102B2
59,090
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828908ORV25X775-F1-K2-ZE135A2
60,070
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828917ORV25X775-F1-K2-ZE135B2
60,790
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828926ORV25X775-F1-ZE102A2
40,820
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828935ORV25X775-F1-ZE102B2
41,540
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828944ORV25X775-F1-ZE135A2
42,520
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828953ORV25X775-F1-ZE135B2
43,240
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828962ORV25X775-F1-ZE155B2
43,480
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828978ORV25X775-F2
38,640
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828987ORV25X775-F2-K2-ZE102A2
60,550
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54828996ORV25X775-F2-K2-ZE102B2
61,270
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829005ORV25X775-F2-K2-ZE135A2
62,250
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829014ORV25X775-F2-K2-ZE135B2
62,970
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829023ORV25X775-F2-K2-ZE155B2
63,210
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829032ORV25X775-F2-ZE102B2
43,720
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829048ORV25X775-F2-ZE135B2
45,420
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829057ORV25X775-F3-K1-ZE135B2
57,890
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829066ORV25X775-F3-K2
58,370
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829075ORV25X775-F3-ZE135B2
47,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829084ORV25X775-K1
44,570
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829093ORV25X775-K1-ZE102A2
48,930
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829102ORV25X775-K1-ZE102B2
49,650
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829118ORV25X775-K1-ZE135A1
47,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829127ORV25X775-K1-ZE135A2
50,630
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829136ORV25X775-K1-ZE135B2
51,350
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829145ORV25X775-K2
51,830
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829154ORV25X775-K2-ZE101A2
56,190
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829163ORV25X775-K2-ZE101B2
56,910
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829172ORV25X775-K2-ZE102A2
56,190
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829188ORV25X775-K2-ZE102B2
56,910
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829197ORV25X775-K2-ZE102B3
59,450
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829206ORV25X775-K2-ZE135A2
57,890
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829215ORV25X775-K2-ZE135A3
60,920
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829224ORV25X775-K2-ZE135A4
63,950
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829233ORV25X775-K2-ZE135B2
58,610
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829242ORV25X775-K2-ZE135B3
62,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829258ORV25X775-K2-ZE135B4
65,390
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829267ORV25X775-K2-ZE155A2
58,130
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829276ORV25X775-K2-ZE155A3
61,280
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829285ORV25X775-K2-ZE155B1
55,340
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829294ORV25X775-K2-ZE155B2
58,850
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829303ORV25X775-K2-ZE155B3
62,360
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829312ORV25X775-M
36,940
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54829328ORV25X775-M-F1
39,120
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする